Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starter-Set Starter-Set 36V (GBA 36V 4.0Ah + AL 36V-20)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Starter-Set 36V (GBA 36V 4.0Ah + AL 36V-20) Batterie- & Ladegerät-Set
Bosch Starter-Set 36V (GBA 36V 4.0Ah + AL 36V-20) Batterie- & Ladegerät-Set
Bosch Starter-Set 36V (GBA 36V 4.0Ah + AL 36V-20) Batterie- & Ladegerät-Set
Bosch Starter-Set 36V (GBA 36V 4.0Ah + AL 36V-20) Batterie- & Ladegerät-Set
Bosch Starter-Set 36V (GBA 36V 4.0Ah + AL 36V-20) Batterie- & Ladegerät-Set
Bosch Starter-Set 36V (GBA 36V 4.0Ah + AL 36V-20) Batterie- & Ladegerät-Set
Artikel-Nr.:
     C4310-F016800621
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800621
EAN/GTIN:
     4059952627830
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Starter-Set Starter-Set 36V (GBA 36V 4.0Ah + AL 36V-20). Starter-Set 36V für anspruchsvollere Gartenarbeiten. 36V POWER FOR ALL – Akku und Ladegerät für alle Bosch 36V-Home & Garden-Geräte. Leistungsstarker 36V-Akku ermöglicht einen Betrieb ohne die unangenehme Lautstärke und Emissionen benzinbetriebener Geräte. Ausgestattet mit COOLPACK-Technologie für eine bis zu 100 % längere Lebensdauer gegenüber Akkus ohne diese Technologie. LED-Anzeige für den Akku- und Ladezustand. Keine Selbstentladung des Akkus und kein Memory-Effekt. 1 x Akku 36V 2,0Ah. Ladegerät AL 36V-20. Karton
Weitere Informationen:
Nennspannung:
36 V
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gewicht:
1300 g
Kapazität:
2.0 Ah
Akkuspannung:
36.0 V
Akku-Ladespannung, von:
36 V
Akkuladespannung:
36 V
Ladezeit bei 2.0 Ah 100 % ca.:
65 min
Ladezeit bei 4.0 Ah 100% ca.:
125 min
Ladezeit bei 6.0 Ah 100% ca.:
185 min
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
268 x 210 x 96 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
265 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
95 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
207 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
265 x 95 x 207 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Starter-Set 36V für anspruchsvollere Gartenarbeiten
TOP-Produktmerkmale:
36V POWER FOR ALL - Akku und Ladegerät für alle Bosch 36V-Home & Garden-Geräte | Leistungsstarker 36V-Akku ermöglicht einen Betrieb ohne die unangenehme Lautstärke und Emissionen benzinbetriebener Geräte | Ausgestattet mit COOLPACK-Technologie für eine bis zu 100 % längere Lebensdauer gegenüber Akkus ohne diese Technologie | LED-Anzeige für den Akku- und Ladezustand | Keine Selbstentladung des Akkus und kein Memory-Effekt
Unterteilung der Produktkategorien:
Starter-Set
Verbrauchsniveau:
Advanced
Titel:
Starter-Set Starter-Set 36V (GBA 36V 4.0Ah + AL 36V-20)
Lieferumfang:
1 x Akku 36V 2.0Ah | Ladegerät AL 36V-20 | Karton
SOL Datum:
01.04.2022
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2022
Bruttogewicht:
2,075 kg
Nettogewicht:
1,8 kg
Volumen:
5,211 dm3
Abmessung Länge:
265 mm
Abmessung Breite:
95 mm
Abmessung Höhe:
207 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,11*
€ 191,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,97*
€ 186,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,38*
€ 183,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 153,72*
€ 182,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,67*
€ 180,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,09*
€ 177,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,23*
€ 166,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
060084A301
ab € 157,43*
Sonstiges
Bosch
060084A300
ab € 245,83*
Sonstiges
Bosch
06008B9606
ab € 439,56*
Sonstiges
Bosch
06008B9707
ab € 313,04*
Sonstiges
Bosch
06008B9B00
ab € 294,34*
Sonstiges
Bosch
06008B9B02
ab € 308,04*
Sonstiges
Bosch
06008B9B01
ab € 236,31*
Sonstiges
Bosch
06008C1K01
ab € 117,46*
Sonstiges
Bosch
06008C1K00
ab € 230,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.