Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemzubehör Schneidfadenspule 8 m (1,6 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Ersatztrimmerspule
Bosch Ersatztrimmerspule
Artikel-Nr.:
     C4310-F016800345
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800345
EAN/GTIN:
     3165140735902
Suchbegriffe:
Ersatzfadenkassette
Ersatzfadenmagazin
Ersatzfadenspule
Fadenkassette
Systemzubehör Schneidfadenspule 8 m (1,6 mm). Zubehör für:. ART 35. Fadenspule 8 m (F 016 800 345). Karton
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Fadenspule
Zubehör:
true
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
200 x 115 x 46 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
200 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
115 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
46 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
200 x 115 x 46 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Zubehör für:
TOP-Produktmerkmale:
ART 35
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Schneidfadenspule 8 m (1.6 mm)
Lieferumfang:
Fadenspule 8 m (F 016 800 345) | Karton
SOL Date:
01.04.2014
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
0,086 kg
Nettogewicht:
0,074 kg
Volumen:
1,058 dm3
Abmessung Länge:
200 mm
Abmessung Breite:
115 mm
Abmessung Höhe:
46 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
FR
Rabattgruppe:
G2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.