Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messer-Set, Systemzubehör, 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-F016800307
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800307
EAN/GTIN:
     3165140643504
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Systemzubehör Messer-Set. 5 Ersatzsägeblätter (2 x für Holz, 1 x für Metall, 1 x für Holz und Metall, 1 x für Putz). Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
210 x 95 x 40 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
210 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
95 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
40 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
210 x 95 x 40 mm
Produktbeschreibung (kurz):
5 Ersatzsägeblätter (2 x für Holz, 1 x für Metall, 1 x für Holz und Metall, 1 x für Putz)
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Messer-Set
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
30.06.2011
Neuheit:
nein
Anzahl der Teile:
5
Bruttogewicht:
0,106 kg
Nettogewicht:
0,08 kg
Volumen:
0,798 dm3
Abmessung Länge:
210 mm
Abmessung Breite:
95 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
G2
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.