Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzmesser 37 cm, Systemzubehör für Akku-Rasenmäher Rotak 37 LI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch F016800277 Rasenmäher-Teil & -Zubehör
Bosch F016800277 Rasenmäher-Teil & -Zubehör
Artikel-Nr.:
     C4310-F016800277
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800277
EAN/GTIN:
     3165140441520
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Elektro-Lenkmäher
Elektro-Mäher
Systemzubehör Ersatzmesser 37 cm. Geschärftes Messer für Akku-Rasenmäher Rotak 37 LI. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ersatzmesser
Zubehör:
true
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
390 x 95 x 45 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
390 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
95 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
45 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
390 x 95 x 45 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Geschärftes Messer für Akku-Rasenmäher Rotak 37 LI.
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Ersatzmesser 37 cm
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
01.11.2006
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
0,392 kg
Nettogewicht:
0,28 kg
Volumen:
1,667 dm3
Abmessung Länge:
390 mm
Abmessung Breite:
95 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
FR
Rabattgruppe:
G2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.