Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® Präzisionshandgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-26150577JB
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150577JB
EAN/GTIN:
     8710364082360
Suchbegriffe:
Handgriff
Was können Sie damit tun? Der Dremel Präzisionshandgriff sorgt für ein ganz neues Erlebnis mit deinem Dremel Multifunktionswerkzeug. Kontrolliere das Werkzeug aus der Hand heraus mit maximalem Halt für Präzisionsaufgaben wie das Gravieren, Schnitzen, Ätzen, Polieren und mehr. Der Präzisionshandgriff verlagert das Gewicht deines Multifunktionswerkzeugs und ist mit einem Softgrip ausgestattet. Diese Kombination lässt dich das Werkzeug wie einen Stift halten, sodass du bequemer und ausdauernder arbeiten kannst Er ist außerdem nützlich zum Bohren in Materialien, die mehr Druck in einem bestimmten Winkel erfordern. Wie funktioniert es?. Schraube ihn einfach an dein Dremel Multifunktionswerkzeug, finde deine Halteposition und nimm deine umfangreichen Projekte in Angriff. Umschließe den Präzisionshandgriff mit deiner Handfläche, um dein Multifunktionswerkzeug wie einen Stift zu halten und gleichzeitig einen sicheren Griff zu gewährleisten. Schraube ihn einfach auf dein Dremel Multifunktionswerkzeug, finde deine Halteposition und meistere größere Projekte. Lass den Präzisionshandgriff in deiner Handfläche ruhen und halte dein Multifunktionswerkzeug wie einen Stift, wodurch du problemlos festen Halt bekommst.
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Noch mehr Komfort, Präzision und Kontrolle bietet dir der er
Vorteile:
Was können Sie damit tun? | Der Dremel Präzisionshandgriff sorgt für ein ganz neues Erle | Wie funktioniert es? | Schraube ihn einfach an dein Dremel Multifunktionswerkzeug, | Schraube ihn einfach auf dein Dremel Multifunktionswerkzeug, | Lass den Präzisionshandgriff in deiner Handfläche ruhen und
Inhalt:
Präzisionshandgriff | Schablone | Graviermesser 107 | 2,4 mm Spannzange 481
Vorteile des Sets::
Verlagere das Gewicht deines Dremel Multifunktionswerkzeugs | Erhöhe mit diesem Vorsatzgerät die Präzision und Detailgenau | Schnell und einfach montierbares Design mit integrierten Luf | Bessere Möglichkeit, um mehr Druck auszuüben und damit das B | Inhalt: 1x Präzisionshandgriff, 1x Graviermesser (107), 1x K
Länge:
10,5 cm
Breite:
3,5 cm
Tiefe:
5 cm
Onlinehändler Produktname:
DREMEL 577 Präzisionshandgriff
Kaufgründe (Online-Händler):
Verlagere das Gewicht deines Dremel Multifunktionswerkzeugs, | Erhalte die Möglichkeit, dein Multifunktionswerkzeug wie ein | Das Vorsatzgerät ist einfach an der Kappe deines Multifunkti | Bessere Möglichkeit, beim Bohren in bestimmten Winkeln den D | Inhalt: 1x Präzisionshandgriff, 1x Graviermesser (107), 1x K
Länge des Produktkartons:
9 cm
Höhe des Produktkartons:
12 cm
Breite des Produktkartons:
4 cm
SOL Date:
01.10.2020
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0.067 kg
Nettogewicht:
0.039 kg
Volumen:
0.581 dm3
Abmessung Länge:
150 mm
Abmessung Breite:
90 mm
Abmessung Höhe:
43 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
R2
Brand:
Dremel
Servicekategorie:
-
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
F0133000JP
€ 71,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.