Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blattschneider, 8, 20 mm, 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-3608641008
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     3608641008
EAN/GTIN:
     3165140013802
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
Der Scheibenfräser für Flachdübelfräsen wird beim Nutfräsen für 4-mm-Flachdübel verwendet. Er macht starke Nuten mit perfekter Ausrichtung in Massivholz sowie in Holzverbundstoffe. Passend zu: GUF 4-22 A Professional. PSF 22 A.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
105.00
Bohrung mm:
20
Zähnezahl:
8
Breite mm:
3.9
Vorteil HL (kurz):
Zum Nutfräsen für 4-mm-Flachdübel
Leistungsbeschreibung:
Für 4-mm-Flachdübel
(Version) Key RTB:
Macht starke Nuten mit perfekter Ausrichtung in Massivholz sowie in Holzverbundstoffe
Material:
Hartholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Sperrholz | Weichholz
Produkttext, ZB grau:
Scheibenfräser
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Ausführung:
Scheibenfräser
Fräsdurchmesser:
105.00 mm
Anzahl der Zähne:
8
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Massivholz:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Bruttogewicht:
0,157 kg
Nettogewicht:
0,157 kg
Volumen:
0,062 dm3
Abmessung Länge:
135 mm
Abmessung Breite:
115 mm
Abmessung Höhe:
4 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
12
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.