Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierfilz für Exzenterschleifer, weich, Klett, 160 mm, 2er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 3 608 604 001 Rotierendes Polierwerkzeug Zubehör
Bosch 3 608 604 001 Rotierendes Polierwerkzeug Zubehör
Bosch 3 608 604 001 Rotierendes Polierwerkzeug Zubehör
Artikel-Nr.:
     245Z-BOSCH3608604001
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     3608604001
EAN/GTIN:
     3165140018784
Suchbegriffe:
Filzpolierscheibe
Filzscheibe
Polierfilz
Baumwollpolierscheibe
Der Polierfilz ist geeignet zum Vorpolieren von verschmutzten oder verkratzten Lackoberflächen mit Polier- oder Schleifpaste.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Scheibendurchmesser:
160 mm
Zubehör:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Feinheitsgrad:
fein
Arbeitsdurchmesser mm:
160
Vorteil HL (kurz):
Vorpolieren von verschmutzten oder verkratzten Lackoberflächen
Leistungsbeschreibung:
Vorpolieren von Lackoberflächen
(Version) Key RTB:
Geeignet für Schwingschleifer
Material:
Lack | Multiplexplatte | Verbundwerkstoff mit Feststoffoberfläche | Kunststoff | Kunststoffbeschichtete Platten | Faserkunststoffe GFK, CFK | Küchenarbeitsplatte
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,095 kg
Nettogewicht:
0,085 kg
Volumen:
0,579 dm3
Abmessung Länge:
195 mm
Abmessung Breite:
165 mm
Abmessung Höhe:
18 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
14 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,235*
€ 8,465*
5 Tage
150
2
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,38*
€ 8,865*
2 Tage
100
2
pro Stück
€ 23,00*
ab € 7,20*
€ 9,69*
4 Tage
18
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,45*
€ 13,86*
5 Tage
18
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,52*
€ 13,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,465*
€ 10,07335
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,985*
€ 9,50215
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,715*
€ 9,18085
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,635*
€ 9,08565
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,235*
€ 7,41965
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 16,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.