Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierfilz für Exzenterschleifer, hart, Klett, 160 mm, 2er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 3 608 604 000 Rotierendes Polierwerkzeug Zubehör
Bosch 3 608 604 000 Rotierendes Polierwerkzeug Zubehör
Bosch 3 608 604 000 Rotierendes Polierwerkzeug Zubehör
Artikel-Nr.:
     245Z-BOSCH3608604000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     3608604000
EAN/GTIN:
     3165140018777
Suchbegriffe:
Filzpolierscheibe
Filzscheibe
Polierfilz
Baumwollpolierscheibe
Der Polierfilz ist geeignet zum Vorpolieren von verschmutzten oder verkratzten Lackoberflächen mit Polier- oder Schleifpaste.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Scheibendurchmesser:
160 mm
Zubehör:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Feinheitsgrad:
grob
Arbeitsdurchmesser mm:
160
Vorteil HL (kurz):
Vorpolieren von verschmutzten oder verkratzten Lackoberflächen
Leistungsbeschreibung:
Vorpolieren von Lackoberflächen
(Version) Key RTB:
Geeignet für Schwingschleifer
Material:
Lack | Multiplexplatte | Verbundwerkstoff mit Feststoffoberfläche | Kunststoff | Kunststoffbeschichtete Platten | Faserkunststoffe GFK, CFK | Küchenarbeitsplatte
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,155 kg
Nettogewicht:
0,136 kg
Volumen:
0,722 dm3
Abmessung Länge:
195 mm
Abmessung Breite:
195 mm
Abmessung Höhe:
19 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
14 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,74*
€ 10,49*
4 Tage
150
2
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,95*
€ 10,955*
1 Tag
100
2
pro Stück
€ 23,00*
ab € 8,875*
€ 11,995*
3 Tage
18
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,95*
€ 16,96*
4 Tage
18
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,95*
€ 17,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,4831
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,7453
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,3764
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,2574
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,2106
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 20,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.