Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräser (HSS) 8,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-26150655JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150655JA
EAN/GTIN:
     8710364023042
Suchbegriffe:
Nutfräser
dremel nutfräser
nutfräser
Fräser (HSS) 8,0 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Massivholz:
true
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Geeignet für Kunststoff:
true
Produktbeschreibung:
Größter gerader Fräser. Zum Fräsen in Holz
Vorteile:
Schlüssellochfräser. | Zum Fräsen von Montagebohrungen in Bilderrahmen und anderen
Arbeitsdurchmesser:
8.0 mm
Arbeitslänge:
2.7 mm
Zubehörlänge:
37.0 mm
Verwendung:
Schlüssellochfräser
Höchstdrehzahl:
35000 1/min
Länge des Produktkartons:
5 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
1.3 cm
Material:
Holz|Furniertes Holz | Holz|Faserplatte | Holz|Spanplatte | Holz|Laminate | Holz|Sperrholz | Holz|Holz, weich | Holz|Holz, hart | Spezial|Gummi | Spezial|Kunststoff, allgemein | Spezial|Plexiglas | Spezial|Kohlefaserwerkstoffe | Holz|Zementgebundene Spanplatte | Holz|Tischlerplatte
Termin Markteinführung:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,008 kg
Nettogewicht:
0,007 kg
Volumen:
0,065 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
13 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Fräser
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
26150660JA
ab € 25,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.