Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graviermesser 1,6 mm, kleiner, kugelförmiger Kopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-26150106JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150106JA
EAN/GTIN:
     8710364044771
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Graviermesser 1,6 mm, kleiner, kugelförmiger Kopf
Weitere Informationen:
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Massivholz:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Produktbeschreibung:
Kleiner kugelförmiger Kopf für detailliertes Schnitzen und G
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitsdurchmesser:
1.6 mm
Zubehörlänge:
39.0 mm
Material:
Hochgeschwindigkeitsstahl | Spezial|Glasfaserverstärkte Kunststoffe | Holz|Furniertes Holz | Spezial|Schaumstoffplatten | Spezial|Leder | Holz|Faserplatte | Holz|Laminate | Holz|Sperrholz | Holz|Holz, weich | Holz|Spanplatte | Holz|Holz, hart | Metall|Weichmetall | Spezial|Gummi | Spezial|Kunststoff, allgemein | Spezial|Plexiglas | Spezial|Kohlefaserwerkstoffe | Holz|Zementgebundene Spanplatte | Holz|Tischlerplatte
Form:
Kugel
Dornverwendung:
Kein Aufspanndorn erforderlich
Breite:
3.0 mm
Länge:
3.0 mm
Höhe:
39.0 mm
Höchstdrehzahl:
35000 1/min
Länge des Produktkartons:
5 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
1.3 cm
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,011 kg
Nettogewicht:
0,011 kg
Volumen:
0,055 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
11 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
F0130290JM
ab € 21,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.