Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuum-Set, 1tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 609 390 314 Bohraufsatz-Zubehör
Bosch 2 609 390 314 Bohraufsatz-Zubehör
Bosch 2 609 390 314 Bohraufsatz-Zubehör
Artikel-Nr.:
     C4310-2609390314
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609390314
EAN/GTIN:
     3165140127998
Suchbegriffe:
Diamantbohrer-Satz
Diamantbohrer-Set
Fliesenbohrer-Satz
Fliesenbohrer-Set
Das Vakuum-Set Standard ist ein Vakuum-Set für die einfache Verwendung von Diamantbohrsystemen. Es besteht aus einem Saugschlauch mit Dichtgummi, einem Dreiwege-Kugelhahn zum schnellen Entlüften der Vakuumplatte und einem Dichtgummi für den Vakuumfuß. Es ist geeignet für Bosch S 500 und S 500 A Professional Diamantbohrsysteme. Passend zu: S 500. S 500 A Professional.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Vorteil HL (kurz):
Für die einfache Verwendung von Diamantbohrsystemen
Leistungsbeschreibung:
Einfache Handhabung
(Version) Key RTB:
Inhalt: Saugschlauch mit Dichtgummi, Dreiwege-Kugelhahn zum Entlüften der Vakuumplatte und Dichtgummi für den Vakuumfuß
Spezifisches RTB1:
Geeignet für Bosch S 500 und S 500 A Professional Diamantbohrsysteme
Produkttext, ZB grau:
1tlg. Vakuum-Set | Bestehend aus: Ansaugstutzen mit Gummidichtung, Dreiwege-Kugelhahn zum schnellen Entlüften der Vakuumplatte, Dichtgummi für Vakuumfuß
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,68 kg
Nettogewicht:
1,68 kg
Volumen:
10,603 dm3
Abmessung Länge:
357 mm
Abmessung Breite:
180 mm
Abmessung Höhe:
165 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,96*
€ 281,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,28*
€ 279,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,87*
€ 258,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,78*
€ 253,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,31*
€ 243,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.