Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grasscherblatt ASB/AGS, Systemzubehör, 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 609 003 867 Gartengerät/-zubehör Schwarz, Metallisch
Bosch 2 609 003 867 Gartengerät/-zubehör Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     C4310-2609003867
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609003867
EAN/GTIN:
     3165140573535
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Messersatz Rasenschere
Rasenschere-Messersatz
Systemzubehör Grasscherblatt 10 cm (ASB/AGS). Langzeitschnittleistung aufrechterhalten. Messertausch erhält die maximale Leistung. Verwendung von Scheren mit Messern unterschiedlicher Länge für verschiedenste Schneidarbeiten. System für einen einfachen Wechsel ermöglicht einen leichten und schnellen Messertausch. Alle Messer mit diesem Stecksystem sind kompatibel mit ASB-/AGS-Werkzeugen. Karton
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Scherblatt
Zubehör:
true
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
211 x 108 x 42 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
211 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
108 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
42 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
211 x 108 x 42 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Langzeitschnittleistung aufrechterhalten
TOP-Produktmerkmale:
Messertausch erhält die maximale Leistung | Verwendung von Scheren mit Messern unterschiedlicher Länge für verschiedenste Schneidarbeiten | System für einen einfachen Wechsel ermöglicht einen leichten und schnellen Messertausch | Alle Messer mit diesem Stecksystem sind kompatibel mit ASB-/AGS-Werkzeugen
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Grasscherblatt 10 cm (ASB/AGS)
Lieferumfang:
Karton
SOL Date:
09.11.2009
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
0,2 kg
Nettogewicht:
0,141 kg
Volumen:
0,957 dm3
Abmessung Länge:
211 mm
Abmessung Breite:
108 mm
Abmessung Höhe:
42 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
G2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.