Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1649326 Herst.-Nr.: 2608901250 EAN/GTIN: 4059952572192 |
| |
|
| | |
| Hohe Lebensdauer bei Endbearbeiten von Metall! Bei leichtem Druck werden dank 3D-Struktur auch innenliegende Körner mit der Oberfläche kontaktiert. Hochwertige Metallarbeiten erfordern ein hochqualitatives Finish – und dafür benötigst du ein gutes, gleichmäßiges Schleifmittel. Die EXPERT N880 ist nicht nur gut, wenn sie zum ersten Mal aus der Verpackung genommen wird. Sie bleibt über eine lange Lebensdauer gut erhalten und liefert ein gleichmäßiges Finish. Egal, ob du eine Metallkomponente mit Präzision fertigstellst, ein Werkstück reinigst oder eine schwer zugängliche Oberfläche schleifst – die EXPERT N880 ist auf lange Sicht die beste Wahl. Starke, flexible Verbindung der Schleifkörner mit dem Vlies dank Bosch Surface Structure. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Vlies | Scheibendurchmesser: | 150 mm | Geeignet für Metall: | true | Zubehör: | true | Körnung: | 120 | Feinheitsgrad: | Mittleres AlOx | Durchmesser mm: | 150 | Produktfarbe: | Kastanienbraun | Leistungsbeschreibung: | Hält bis zu 3-mal länger als ein Bosch J475 Handschleifblatt | Kurzbeschreibung (klein): | Bei leichtem Druck werden dank 3D-Struktur auch innenliegende Körner mit der Oberfläche kontaktiert. | Gleichmäßiger Vliesaufbau für gleichbleibendes Finish dank Cross-Laying-Technologie. | Material: | Stahlbleche | Edelstahl | Nichteisenmetalle | Farbe auf Holz | SOL Date: | 01.05.2021 | Neuerscheinung: | nein | Neuerscheinung bis: | 01.08.2021 | Bruttogewicht: | 0,024 kg | Nettogewicht: | 0,024 kg | Volumen: | 0,22 dm3 | Abmessung Länge: | 194 mm | Abmessung Breite: | 162 mm | Abmessung Höhe: | 7 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Ursprungsland: | GB | Rabattgruppe: | 13 | Service Geräte: | - | Service Akku: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Exzenterschleifblatt, Exzenterschleifscheibe, Filzpolierscheibe, Filzscheibe, Polierfilz, Handschleifpapier, Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Schleifvliesscheibe, exzenter-schleifscheibe bosch, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt k120, Reinigungsvlies, Reinigungsvliesscheibe, Vliesscheibe |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 20 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,43* | € 1,94* | | | | | | | 9 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,51* | € 1,99* | | | | | 4 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,52* | € 1,99* | | | | | 4 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,53* | € 2,00* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,41* | € 2,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 38,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|