Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT N880 Vliesscheibe für Exzenterschleifer, 150 mm, Medium S, 20-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608901249
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608901249
EAN/GTIN:
     4059952572185
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
Exzenter-Schleifscheibe
Hohe Lebensdauer bei Endbearbeiten von Metall! Bei leichtem Druck werden dank 3D-Struktur auch innenliegende Körner mit der Oberfläche kontaktiert. Hochwertige Metallarbeiten erfordern ein hochqualitatives Finish – und dafür benötigst du ein gutes, gleichmäßiges Schleifmittel. Die EXPERT N880 ist nicht nur gut, wenn sie zum ersten Mal aus der Verpackung genommen wird. Sie bleibt über eine lange Lebensdauer gut erhalten und liefert ein gleichmäßiges Finish. Egal, ob du eine Metallkomponente mit Präzision fertigstellst, ein Werkstück reinigst oder eine schwer zugängliche Oberfläche schleifst – die EXPERT N880 ist auf lange Sicht die beste Wahl. Starke, flexible Verbindung der Schleifkörner mit dem Vlies dank Bosch Surface Structure.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Vlies
Scheibendurchmesser:
150 mm
Geeignet für Metall:
true
Zubehör:
true
Körnung:
120
Feinheitsgrad:
Mittel S
Durchmesser mm:
150
Produktfarbe:
schwarz
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 3-mal länger als ein Bosch J475 Handschleifblatt
Kurzbeschreibung (klein):
Bei leichtem Druck werden dank 3D-Struktur auch innenliegende Körner mit der Oberfläche kontaktiert. | Gleichmäßiger Vliesaufbau für gleichbleibendes Finish dank Cross-Laying-Technologie.
Material:
Stahlbleche | Edelstahl | Nichteisenmetalle | Farbe auf Holz
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,024 kg
Nettogewicht:
0,024 kg
Volumen:
4,683 dm3
Abmessung Länge:
156 mm
Abmessung Breite:
190 mm
Abmessung Höhe:
158 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
GB
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
200
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,51*
€ 1,98*
25 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,55*
€ 2,08*
9 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,14*
4 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,63*
€ 2,14*
4 Tage
75
20
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,63*
€ 2,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 39,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.