Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT C470 Schleifpap., 8 Löcher für Schw.schl., 80 x 133 mm, K 100, 10er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 900 880 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Holz Sandpapier
Bosch 2 608 900 880 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Holz Sandpapier
Bosch 2 608 900 880 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Holz Sandpapier
Bosch 2 608 900 880 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Holz Sandpapier
Bosch 2 608 900 880 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Holz Sandpapier
Bosch 2 608 900 880 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Holz Sandpapier
Bosch 2 608 900 880 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Holz Sandpapier
Bosch 2 608 900 880 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Holz Sandpapier
Artikel-Nr.:
     260W-1588621
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900880
EAN/GTIN:
     4059952542188
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Schnelles Schleifen von Farbe und Holz! Die in der Produktion erfolgte Kornausrichtung sorgt für ein aggressives Schleifen. Das Schleifen großer Flächen ist zeitaufwändig: Viele Schleifpapiere setzen sich schnell mit Staub zu und verlieren ihre Abrasivität, wodurch der eigentliche Schleifprozess mehr Zeit benötigt. Durch die Kombination von scharfen Körnern und spezieller Technologie, welche das Zusetzen verhindert, behält das EXPERT C470 Schleifpapier seine besonderen Fähigkeiten bei. Dies bedeutet, dass du schneller und länger arbeiten kannst, ohne Kompromisse beim Schleifergebnis eingehen zu müssen. Verbringe weniger Zeit mit dem Schleifen oder erledige mehr Arbeiten in der gleichen Zeit – mit dem Bosch EXPERT C470 Schleifpapier. Außergewöhnliche Abtragsleistung mit Bosch Surface Structure.
Weitere Informationen:
Typ:
Rechteck
Wasserfest:
false
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Glas:
false
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
true
Klettbefestigung:
true
Länge:
133 mm
Breite:
80 mm
Geeignet für Farbe:
true
Geeignet für Holz:
true
Blattabmessung, Breite mm:
80
Blattabmessung, Länge mm:
133
Blattabmessung mm:
80x133
Körnung:
100
Lochung:
8 Löcher
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier
Kurzbeschreibung (klein):
Die in der Produktion erfolgte Kornausrichtung sorgt für ein aggressives Schleifen. | Die optimierte Kornstreuung sorgt für mehr Leistung.
Material:
Farbe auf Holz | Hartholz
Produkttext, ZB grau:
10er-Pack
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,068 kg
Nettogewicht:
0,065 kg
Volumen:
0,319 dm3
Abmessung Länge:
195 mm
Abmessung Breite:
91 mm
Abmessung Höhe:
18 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
50
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,327*
€ 0,447*
5 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,33*
€ 0,45*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,332*
€ 0,452*
5 Tage
750
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,328*
€ 0,455*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,331*
€ 0,471*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,447*
€ 0,53193
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,427*
€ 0,50813
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,397*
€ 0,47243
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.