Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36240877 Herst.-Nr.: 2608900880 EAN/GTIN: 4059952542188 |
| |
|
| | |
| C470 Schleifpapier 80x133mm,G100,VE10 2608900880 Schnelles Schleifen von Farbe und Holz! Die in der Produktion erfolgte Kornausrichtung sorgt für ein aggressives Schleifen. Das Schleifen großer Flächen ist zeitaufwändig: Viele Schleifpapiere setzen sich schnell mit Staub zu und verlieren ihre Abrasivität, wodurch der eigentliche Schleifprozess mehr Zeit benötigt. Durch die Kombination von scharfen Körnern und spezieller Technologie, welche das Zusetzen verhindert, behält das EXPERT C470 Schleifpapier seine besonderen Fähigkeiten bei. Weitere Informationen: | | Geeignet für Farbe: | ja | Geeignet für Holz: | ja | Geeignet für Metall: | nein | Geeignet für Stein: | nein | Geeignet für Glas: | nein | Typ: | Rechteck | Werkstoff des Trägers: | sonstige | Wasserfest: | nein | Mit Lochung zur Staubabsaugung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lack-Schleifpapier, Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Nassschleifpapier, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, handschleifpapier k 100, handschleifpapier bosch, holz schleifpapier, Schleifpapier, Schmirgelleinen, Schmirgelpapier, Schleifband |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,32* | € 0,44* | | | | | 14 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,304* | € 0,44* | | | | | 9 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,327* | € 0,447* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,328* | € 0,465* | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,331* | € 0,471* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,71* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|