Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT Construction Material Lochsäge, 51 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 900 463 Lochsäge Bohrer 1 Stück(e)
Bosch 2 608 900 463 Lochsäge Bohrer 1 Stück(e)
Bosch 2 608 900 463 Lochsäge Bohrer 1 Stück(e)
Bosch 2 608 900 463 Lochsäge Bohrer 1 Stück(e)
Bosch 2 608 900 463 Lochsäge Bohrer 1 Stück(e)
Bosch 2 608 900 463 Lochsäge Bohrer 1 Stück(e)
Bosch 2 608 900 463 Lochsäge Bohrer 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     79DAC-4000800278NW
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900463
EAN/GTIN:
     4059952536095
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrmaschine
Akkuschlagbohrmaschine
Lochsäge
Zylindersäge
Lange Lebensdauer beim Schneiden von Löchern in Ziegelstein und Spanplatten! Individuell geschliffene Zähne aus feinem, hartem Carbide. Das Schneiden von Löchern in Ziegelstein, weiche Fliesen und Trockenbauwände ist für Sanitärinstallateure und Elektriker auf einer Baustelle oder bei Renovierungsarbeiten unerlässlich. Nur wenige Lochsägen können dieser Art von Arbeit mit verschiedenen robusten Baumaterialien standhalten. Für die EXPERT Construction Material ist das möglich. Mit einer Lochsäge lassen sich viele Arbeiten über eine lange Zeit erledigen. Die Bosch EXPERT Construction Material Lochsäge ist eine robuste Lochsäge, die auf der Baustelle sehr nützlich ist. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology.
Weitere Informationen:
Randversenker:
false
Aufnahmesystem:
sonstige
Geeignet für Lichtwellenleiter:
false
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Aluminium:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Buntmetalle:
false
Geeignet für Gipskarton:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Messing:
false
Geeignet für Stahl:
false
Durchmesser:
51 mm
Schnitttiefe:
60 mm
Durchmesser mm:
51
Durchmesser Zoll:
2
Arbeitslänge mm:
60
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 50-mal länger als eine Bosch 2609256D05 Lochsäge in zähen Materialien
Kurzbeschreibung (klein):
Individuell geschliffene Zähne aus feinem, hartem Carbide. | Effiziente Spanabfuhr durch große Schlitze.
Material:
Weichholz | Grobspanplatte | Ziegelstein | Weiche Fliesen | Faserkunststoffe GFK, CFK
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,198 kg
Nettogewicht:
0,186 kg
Volumen:
0,741 dm3
Abmessung Länge:
177 mm
Abmessung Breite:
82,1 mm
Abmessung Höhe:
51 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,00*
€ 17,64*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,12*
€ 17,65*
15 Tage
10
pro Paket
€ 5,99*
ab € 13,64*
€ 18,48*
16 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,06*
€ 18,56*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 14,11*
€ 18,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608900527
ab € 13,88*
Sonstiges
Bosch
2608900526
ab € 15,55*
Sonstiges
Bosch
2608900528
ab € 5,29*
Sonstiges
Bosch
2608900529
ab € 7,49*
Sonstiges
Bosch
2608522411
ab € 15,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.