Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT ‘Aerated Concrete’ S 1241 HM Säbelsägeblatt, 10 Stück. Für Säbelsägen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 900 412 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Hartmetall 10 Stück(e)
Bosch 2 608 900 412 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Hartmetall 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     4012-708625
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900412
EAN/GTIN:
     4059952535029
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblatt 300mm
bosch säbelsägeblätter
Herausragende Lebensdauer in Porenbeton! Zähne mit großen Spanräumen trennen selbst hartnäckiges Material sehr schnell. Porenbetonblöcke sind eines der häufigsten Materialien im modernen Wohnungsbau. Die Fähigkeit, diese großen Blöcke schnell und genau zuzuschneiden, bedeutet für Handwerker einen enormen Effizienzgewinn. Porenbeton ist allerdings stark abrasiv. Das EXPERT ‘Aerated Concrete’ kann dieses Problem dank des fortschrittlichen Designs der Carbide-Zähne angehen. Bevor es Carbide-Säbelsägeblätter gab, konnte man sich nicht vorstellen, Porenbetonblöcke einfach und bequem zu schneiden. Das Bosch EXPERT ‘Aerated Concrete’ Säbelsägeblatt läutet nun eine neue Ära ein. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology.
Weitere Informationen:
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Hartmetallausführung:
true
Gesamtlänge:
300 mm
Zahnung:
8.5 mm
Zahnteilung [mm]:
8.5
Zahnteilung [TPI]:
3
Gesamtlänge [mm]:
300
Gesamtlänge [Zoll]:
12
Breite [mm]:
22
Dicke [mm]:
1.5
Blattmaterial:
CARBIDE
Abkürzung für Blattmaterial:
CT
Körpermaterial:
HCS
Max. Schnittleistung [mm]:
250
Progressiv:
nein
Typ:
S 1241 HM
Leistungsbeschreibung:
Carbide Technology für herausragende Lebensdauer in Porenbeton
Kurzbeschreibung (klein):
Zähne mit großen Spanräumen trennen selbst hartnäckiges Material sehr schnell. | Dickeres Blatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität. | Breiter Körper für präzise, gerade Schnitte.
Material:
Porenbeton | Hohlziegel-Blockstein
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,707 kg
Nettogewicht:
0,707 kg
Volumen:
0,334 dm3
Abmessung Länge:
330 mm
Abmessung Breite:
46 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
7
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 113,85*
€ 136,31*
60 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 114,97*
€ 137,01*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 117,45*
€ 140,06*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 115,35*
€ 140,77*
5 Tage
7
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 118,49*
€ 141,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,31*
€ 162,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,98*
€ 161,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,02*
€ 148,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,36*
€ 144,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,85*
€ 135,48
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 113,85* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0600861A01
ab € 68,73*
Sonstiges
Bosch
0600861A00
ab € 104,74*
Sonstiges
Bosch
06033B2402
ab € 78,38*
Sonstiges
Bosch
06033B2403
ab € 122,20*
Sonstiges
Bosch
0615990N36
ab € 947,29*
Sonstiges
Bosch
0615990N37
ab € 903,35*
Sonstiges
Bosch
06033A0300
ab € 108,97*
Sonstiges
Bosch
06033A0000
ab € 57,40*
Sonstiges
Bosch
06033A0100
ab € 72,28*
Sonstiges
Bosch
06033A0200
ab € 80,75*
Sonstiges
Bosch
06033A7000
ab € 72,66*
Sonstiges
Bosch
06033A6000
ab € 123,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.