Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsäge PST 900 PEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch PST 900 PEL Elektrische Stichsäge 3100 SPM 620 W 2,2 kg
Bosch PST 900 PEL Elektrische Stichsäge 3100 SPM 620 W 2,2 kg
Bosch PST 900 PEL Elektrische Stichsäge 3100 SPM 620 W 2,2 kg
Bosch PST 900 PEL Elektrische Stichsäge 3100 SPM 620 W 2,2 kg
Artikel-Nr.:
     C4310-06033A0200
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033A0200
EAN/GTIN:
     3165140526968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge
Stichsäge PST 900 PEL. Für präzise oder schnelle Schnitte dank Pendelfunktion. SDS-System ermöglicht schnellen und einfachen einhändigen Sägeblattwechsel. PowerLight und CutControl sorgen für zusätzliche Präzision beim Folgen der Schnittlinie. Pendelung sorgt für optimale, schnelle Schnitte. Schnitttiefen von bis zu 90 mm in vielen verschiedenen Materialien. Hubzahlwahl bietet materialspezifisches Sägen für Präzision. 1 Sägeblatt T 144 D (2 608 630 040)**. ** Nachkauf nur im 5er-Set. Spanreißschutz (2 607 010 079)**. CutControl (2 609 256 981). Sägeblattaufbewahrungsfach (2 608 040 231). Transparenter Abdeckschutz (2 609 004 220). Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
620 W
Spannung:
230 V
Leerlaufhubzahl:
500 1/min | 3100 1/min
Schnitttiefe in Holz:
90 mm
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm²:
8 mm
Maschinengewicht:
2.2 kg
Länge:
113 mm
Breite:
386 mm
Höhe:
341 mm
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz):
11.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz):
4.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Metallblech):
8.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Metallblech):
2.0 m/s²
Nennaufnahme:
620 W
Abgabeleistung:
340 W
Hubzahl bei Leerlauf, von:
500 min-1
Hubzahl bei Leerlauf, bis zu:
3100 min-1
Hubzahl bei Leerlauf:
500 - 3100 min-1
Fußplatte:
Stahl
Schnitttiefe in Stahl:
8 mm
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
300 x 76 x 195 mm
Gewicht:
2.200 kg
Bosch-SDS:
ja
Bosch Low Vibration:
ja
Bosch Electronic:
ja
Pendelung:
ja
Bosch CutControl:
ja
Integrierte Arbeitsleuchte:
ja
Drehzahlvorwahl:
ja
Aluminium Fußplatte:
nein
Blaslufteinstellung:
ja
Bosch-SDS-Fußplattenverstellung:
nein
Tool-Box:
ja
Softgrip:
ja
Staubabsaugung:
nein
Gehrungsschnittfunktion 0-45°:
nein
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]:
11.5 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Holz]:
4.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metallblech]:
8.5 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Metallblech]:
2.0 m/s²
Verpackungsabmessungen (Länge):
113 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
386 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
341 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
113 x 386 x 341 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Für präzise oder schnelle Schnitte dank Pendelfunktion
TOP-Produktmerkmale:
SDS-System ermöglicht schnellen und einfachen einhändigen Sägeblattwechsel | PowerLight und CutControl sorgen für zusätzliche Präzision beim Folgen der Schnittlinie | Pendelung sorgt für optimale, schnelle Schnitte | Schnitttiefen von bis zu 90 mm in vielen verschiedenen Materialien | Hubzahlwahl bietet materialspezifisches Sägen für Präzision
Usage level:
Advanced
Vergleichsmaßstab:
Stichsäge
Unterteilung der Produktkategorien:
Stichsäge
Titel:
Stichsäge PST 900 PEL
Lieferumfang:
1 Sägeblatt T 144 D (2 608 630 040)** | ** Nachkauf nur im 5er-Set | Spanreißschutz (2 607 010 079)** | CutControl (2 609 256 981) | Sägeblattaufbewahrungsfach (2 608 040 231) | Transparenter Abdeckschutz (2 609 004 220) | Kunststoffkoffer
SOL Date:
01.04.2010
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
2,382 kg
Nettogewicht:
2,2 kg
Volumen:
14,808 dm3
Abmessung Länge:
112,5 mm
Abmessung Breite:
386 mm
Abmessung Höhe:
341 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: stichsäge bosch 620 w, pendelhubstichsäge bosch, pendelhubstichsäge, Stichsäge (elektrisch), Elektrische Stichsäge, Elektrostichsäge
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 607 019 458
ab € 5,24*
Zubehör
Bosch
2 607 019 461
ab € 5,41*
Zubehör
Bosch
2 609 256 743
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.