Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 1125 VF, Heavy for Metal, 5er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://img.nordwest.com/tn700/11296_0a8c08a1e4e92a13910490a9e706a27b_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/11296_0a8c08a1e4e92a13910490a9e706a27b_all.jpg
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140451956
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608657408
EAN/GTIN:
     3165140451956
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Säbelsägeblatt
Das S 1125 VF Heavy for Metal Säbelsägeblatt eignet sich für mühelose und glatte Schnitte in Metall. Seine Wandstärke (1,25 mm) bietet Stabilität bei Metallabrissarbeiten. Zudem ist die Vario Zahngeometrie des Säbelsägeblatts optimiert für einfaches, bequemes und vibrationsreduziertes Schneiden. Das Blatt aus Bimetall ist für das Schneiden von Stahl mit normaler Stärke bei Abrissarbeiten vorgesehen. Seine Vario Tooth-Zahnteilung (1,8/2,6 mm) des Blatts kann für Rohre und Profile mit einer Wanddicke von 2–10 mm verwendet werden. Die Standardlänge von 225 mm bietet eine Schnittleistung von bis zu 175 mm.
Weitere Informationen:
Geeignet für Edelstahl:
false
Zahnung:
1.8 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Hartmetallausführung:
false
Gesamtlänge:
225 mm
Bleche, dick, von [mm]:
2
Bleche, dick, bis [mm]:
10
Bleche, dick [mm]:
2-10
Rohre/Profile dünnwandig: offen+geschlossen [mm]:
<175
Rohre/Profile dickwandig: offen+geschlossen [mm]:
<175
Profile, Rohre: geschlossen [mm]:
<175
Profile, Rohre: offen [mm]:
<175
Zahnausführung:
varioverzahnt
Zahnteilung [mm]:
1.8-2.6
Zahnteilung [TPI]:
10-14
Gesamtlänge [mm]:
225
Gesamtlänge [Zoll]:
9
Breite [mm]:
19
Dicke [mm]:
1.25
Blattmaterial:
BI-METAL
Abkürzung für Blattmaterial:
BIM
Körpermaterial:
HCS
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
2.5
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
10
Max. Schnittleistung [mm]:
175
Einsatzbereiche:
Mittelstarke bis starke Bleche (2-10 mm), dünnwandige und dickwandige Rohre und Profile (<175 mm). Ideal für Abbrucharbeiten in Metall. Müheloser, feiner Schnitt.
Progressiv:
nein
Typ:
S 1125 VF
Vorteil HL (kurz):
Glatte Abrissschnitte in Metall
Leistungsbeschreibung:
Müheloser und glatter Abriss
(Version) Key RTB:
Seine Wandstärke (1.25 mm) bietet Stabilität bei Metallabrissarbeiten
Spezifisches RTB1:
Die Vario Tooth-Geometrie ist optimiert für einfaches, bequemes und vibrationsreduziertes Schneiden
Spezifisches RTB2:
Blatt aus Bimetall ist für das Schneiden von Stahl mit normaler Stärke bei Abrissarbeiten vorgesehen
Spezifisches RTB3:
Vario Tooth-Zahnteilung (1.8/2.6mm) für dickwandige Rohre/Profile (2-10mm). Schnittleistung 175mm (Standardlänge 225mm)
Material:
Stahl | Nichteisenmetalle
Produkttext, ZB grau:
<b>S 1125 VF</b> | BIM, vario-geneigte Zähne | Mittelstarke bis starke Metallplatten (2.5 bis 10 mm), dünnwandige und dickwandige Rohre und Profile (< 175 mm). Ideal für Abrissarbeiten in Metall. Müheloser Feinschnitt
SOL Date:
05.02.2007
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,196 kg
Nettogewicht:
0,196 kg
Volumen:
0,058 dm3
Abmessung Länge:
290 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
4 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,79*
ab € 13,39*
€ 16,18*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,45*
€ 16,20*
15 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,46*
€ 16,22*
15 Tage
unbekannt
5
pro Paket
€ 7,90*
ab € 12,76*
€ 16,23*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,57*
€ 16,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 16,18*
€ 19,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,11*
€ 19,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,03*
€ 19,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,39*
€ 15,93
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 80,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.