Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 1125 VF, Heavy for Metal, 5er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-921696
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608657408
EAN/GTIN:
     3165140451956
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Säbelsägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608657408, Das S 1125 VF Heavy for Metal Säbelsägeblatt eignet sich für mühelose und glatte Schnitte in Metall. Seine Wandstärke (1,25 mm) bietet Stabilität bei Metallabrissarbeiten. Zudem ist die Vario Zahngeometrie des Säbelsägeblatts optimiert für einfaches, bequemes und vibrationsreduziertes Schneiden.Das Blatt aus Bimetall ist für das Schneiden von Stahl mit normaler Stärke bei Abrissarbeiten vorgesehen. Seine Vario Tooth-Zahnteilung (1,8/2,6 mm) des Blatts kann für Rohre und Profile mit einer Wanddicke von 2–10 mm verwendet werden. Die Standardlänge von 225 mm bietet eine Schnittleistung von bis zu 175 mm., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
273 GRAMM
Abkürzung für Blattmaterial:
BIM
Blattmaterial:
BI-METAL
Bleche, dick [mm]:
2-10
Dicke [mm]:
1.25
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
10
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
2.5
Gesamtlänge [mm]:
225
Gesamtlänge [Zoll]:
9
Körpermaterial:
HCS
Leistungsbeschreibung:
Müheloser und glatter Abriss
Max. Schnittleistung [mm]:
175
Profile, Rohre: geschlossen [mm]:
<175
Profile, Rohre: offen [mm]:
<175
Progressiv:
nein
Rohre/Profile dickwandig: offen+geschlossen [mm]:
<175
Rohre/Profile dünnwandig: offen+geschlossen [mm]:
<175
Typ:
S 1125 VF
Volumen:
0,058 dm3
Zahnausführung:
varioverzahnt
Zahnteilung [mm]:
1.8-2.6
Zahnteilung [TPI]:
10-14
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,79*
ab € 13,31*
€ 16,01*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,38*
€ 16,05*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,55*
€ 16,88*
4 Tage
42
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 14,02*
€ 17,53*
Lager 260
5
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,69*
€ 17,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 17,54*
€ 20,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,73*
€ 19,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,69*
€ 17,48
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,938* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 87,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.