Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 1122 HF, Flexible for Wood and Metal, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 656 021 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 656 021 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     4012-111080
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608656021
EAN/GTIN:
     3165140093576
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
bosch säbelsägeblätter
Das S 1122 HF Flexible for Wood and Metal Säbelsägeblatt eignet sich für bündige Schnitte in Holz und Metall. Die Standard-Wandstärke (0,9 mm) mit einer Standardlänge (225 mm) ermöglicht bündiges Schneiden. Zudem kombiniert die Bimetallbasis ein Blatt aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) mit einer HSS-Zahnleiste (Schnellarbeitsstahl), weswegen das Säbelsägeblatt ideal für das Bearbeiten von Paletten ist. Die mittlere Zahnteilung (2,5 mm) schneidet alle weichen Nägel und Befestigungen, die bei Palettenkonstruktionen üblich sind. Es verfügt über eine Standardlänge von 225 mm mit einer Schnittleistung von bis zu 175 mm.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
225 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Zahnung:
2.5 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Hartmetallausführung:
false
Holz mit Nägeln/Metall [mm]:
<175
Paletten [mm]:
<175
Bleche, Rohre, Profile, von [mm]:
3
Bleche, Rohre, Profile, bis [mm]:
12
Bleche, Rohre, Profile [mm]:
3-12
Zahnausführung:
geschränkt, gefräst
Zahnteilung [mm]:
2.5
Zahnteilung [TPI]:
10
Gesamtlänge [mm]:
225
Gesamtlänge [Zoll]:
9
Breite [mm]:
19
Dicke [mm]:
0.9
Blattmaterial:
BI-METAL
Abkürzung für Blattmaterial:
BIM
Körpermaterial:
HCS
Max. Schnittleistung [mm]:
175
Einsatzbereiche:
für Palettenreparatur, Holz mit Nägeln/Metall (<175 mm), Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile (3-12 mm), flexibler Bündigschnitt
Progressiv:
nein
Typ:
S 1122 HF
Vorteil HL (kurz):
Bündige Schnitte für Palettenreparatur
Leistungsbeschreibung:
Bündige Schnitte
(Version) Key RTB:
Standard-Wandstärke (0.9 mm) mit einer Standardlänge (225 mm) macht bündiges Schneiden möglich
Spezifisches RTB1:
Bimetallblatt ist optimiert für das Bearbeiten von Paletten
Spezifisches RTB2:
Die mittlere Zahnteilung (2.5 mm) schneidet alle weichen Nägel und Befestigungen, die es bei Palettenkonstruktionen gibt
Spezifisches RTB3:
Standardlänge von 225 mm für eine Schnittleistung von bis zu 175 mm
Material:
Holz mit Nägeln | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
<b>S 1122 HF</b> | BIM, geschränkt, gefräst | Für Palettenreparatur, Holz mit Nägeln/Metall (<175 mm), Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile (3-12 mm), flexibler Bündigschnitt
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,147 kg
Nettogewicht:
0,147 kg
Volumen:
0,03 dm3
Abmessung Länge:
290 mm
Abmessung Breite:
51 mm
Abmessung Höhe:
2 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
120
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,99*
€ 14,15*
5
pro Packung
€ 4,80*
ab € 12,27*
€ 14,29*
5
pro Packung
€ 5,46*
ab € 12,388*
€ 14,468*
3 Tage
11
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,18*
€ 14,48*
2 Tage
14
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,25*
€ 14,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608656270
ab € 5,28*
Zubehör
Bosch
2608654981
ab € 10,98*
Zubehör
Bosch
2608656043
ab € 6,41*
Zubehör
Bosch
2608656022
ab € 12,92*
Zubehör
Bosch
2608656039
ab € 3,84*
Zubehör
Bosch
2608656016
ab € 8,65*
Zubehör
Bosch
2608657558
ab € 2,90*
Zubehör
Bosch
2608656040
ab € 1,15*
Zubehör
Bosch
2608656017
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.