Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 922 HF, Flexible for Wood and Metal, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Digitale GPSR-Kennzeichnung
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     4012-111078
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608656016
EAN/GTIN:
     3165140093521
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Fuchsschwanzsägeblatt
Stichsägeblatt
Das S 922 HF Flexible for Wood and Metal Säbelsägeblatt macht bündige Schnitte in Holz und Metall. Die gefrästen, geschränkten Zähne machen das Blatt ideal für Schnitte ohne besondere Anforderungen. Das Bimetallblatt ist zudem für das Schneiden von weichen Nägeln, Baustahl und NE-Metallkomponenten in Holz optimiert. Die Standardlänge (150 mm) ermöglicht eine Schnittleistung von bis zu 100 mm.
Weitere Informationen:
Holz mit Nägeln/Metall [mm]:
<100
Paletten [mm]:
<100
Bleche, Rohre, Profile, von [mm]:
3
Bleche, Rohre, Profile, bis [mm]:
12
Bleche, Rohre, Profile [mm]:
3-12
Zahnausführung:
geschränkt, gefräst
Zahnteilung [mm]:
2,5
Zahnteilung [TPI]:
10
Gesamtlänge [mm]:
150
Gesamtlänge [Zoll]:
6
Breite [mm]:
19
Dicke [mm]:
0,9
Blattmaterial:
BI-METAL
Abkürzung für Blattmaterial:
BIM
Körpermaterial:
HCS
Max. Schnittleistung [mm]:
100
Einsatzbereiche:
Holz mit Nägeln/Metall (<100 mm), Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile (3-12 mm), Paletten
Progressiv:
nein
Typ:
S 922 HF
Vorteil HL (kurz):
Schnitte in Holz mit Nägeln, Baustahl, NE-Metallen
Leistungsbeschreibung:
Schnitte in Holz und Metall
(Version) Key RTB:
Gefräste, geschrägte Zähne für Schnitte ohne besondere Anforderungen
Spezifisches RTB1:
Bimetallblatt ist für das Schneiden von weichen Nägeln, Baustahl und NE-Metallkomponenten in Holz optimiert
Spezifisches RTB2:
Standardlänge (150 mm) ermöglicht eine Schnittleistung von bis zu 100 mm
Material:
Holz mit Nägeln | Kunststoff
Produktlinie:
Zubehör PRO
Produkttext, ZB grau:
<b>S 922 HF</b> | BIM, geschränkt, gefräst | Für Palettenreparatur, Holz mit Nägeln/Metall (<100 mm), Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile (3-12 mm)
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Gesamtlänge:
150 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Zahnung:
2.5 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Hartmetallausführung:
false
Bruttogewicht:
0.096 kg
Nettogewicht:
0.096 kg
Volumen:
0.067 dm3
Abmessung Länge:
215 mm
Abmessung Breite:
52 mm
Abmessung Höhe:
6 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Weitere Suchbegriffe: Säbelsägeblatt, Tigersägeblatt, bosch stichsägeblätter, stichsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
124
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,22*
€ 10,31*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,19*
€ 10,54*
5 Tage
203
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,46*
€ 10,63*
2 Tage
124
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,85*
€ 10,66*
11 Tage
unbekannt
5
pro Paket
€ 7,90*
ab € 9,50*
€ 11,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608656021
€ 12,69*
Zubehör
Bosch
2608654981
€ 12,72*
Zubehör
Bosch
2608656043
€ 7,16*
Zubehör
Bosch
2608656022
€ 15,02*
Zubehör
Bosch
2608656039
€ 5,00*
Zubehör
Bosch
2608657558
€ 5,16*
Zubehör
Bosch
2608656040
€ 5,37*
Zubehör
Bosch
2608656017
€ 11,57*
Zubehör
Bosch
2608656270
€ 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.