Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 920 CF, Heavy for Metal, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 654 820 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 654 820 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     C4310-2608654820
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608654820
EAN/GTIN:
     3165140019262
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
bosch säbelsägeblätter
Das S 920 CF Heavy for Metal Säbelsägeblatt ermöglicht leistungsstarkes, kontrolliertes gerades Schneiden in Metall. Der breite Körper (22 mm) kombiniert mit einer dicken Wandstärke (1,6 mm) besitzt die für den Metallabriss notwendige Stabilität. Zudem werden Geschwindigkeit und Blattlebensdauer dank großer 2x2-Zahnteilung beim Schneiden dicker Materialien verbessert. Das Blatt aus Bi-Metall ist für das Schneiden von Stahl mit normaler Stärke bei Abrissarbeiten vorgesehen. Seine große Zahnteilung (2,5 + 3,2 mm) des Blatts kann für Rohre und Profile mit einer Wandstärke von 4–12 mm verwendet werden. Die Standardlänge von 150 mm ermöglicht eine Schnittleistung von bis zu 100 mm. Das S 920 CF Heavy for Metal Säbelsägeblatt ist ideal für die Verwendung mit Rohrschneidevorrichtungen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Edelstahl:
false
Zahnung:
2.5 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Hartmetallausführung:
false
Gesamtlänge:
150 mm
Bleche, dick, von [mm]:
4
Bleche, dick, bis [mm]:
12
Bleche, dick [mm]:
4-12
Rohre/Profile dickwandig: offen+geschlossen [mm]:
<100
Profile, Rohre: geschlossen [mm]:
<100
Profile, Rohre: offen [mm]:
<100
Profile, Rohre: massiv [mm]:
<100
massive Werkstoffe [mm]:
<100
Zahnausführung:
2x2 Zahngeometrie
Zahnteilung [mm]:
2.5+3.2
Zahnteilung [TPI]:
8+10
Gesamtlänge [mm]:
150
Gesamtlänge [Zoll]:
6
Breite [mm]:
22
Dicke [mm]:
1.6
Blattmaterial:
BI-METAL
Abkürzung für Blattmaterial:
BIM
Körpermaterial:
HCS
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
4
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
12
Max. Schnittleistung [mm]:
100
Einsatzbereiche:
Starke Bleche (4-12 mm), dickwandige, massive Rohre und Profile (<100 mm). Ideal für Rohrschneidevorrichtung, für Rettungs-/Abbrucharbeiten. Kraftvoller, grober Schnitt.
Progressiv:
nein
Typ:
S 920 CF
Vorteil HL (kurz):
Leistungsstarkes und kontrolliertes Schneiden bei Abrissarbeiten
Leistungsbeschreibung:
Leistungsstarker, kontrollierter Abriss
(Version) Key RTB:
Breiter Körper (22 mm) und die dicke Wandstärke (1.6 mm) bieten die für den Metallabriss notwendige Stabilität
Spezifisches RTB1:
Geschwindigkeit und Blattlebensdauer werden dank großer 2x2-Zahnteilung beim Schneiden dicker Materialien verbessert
Spezifisches RTB2:
Bimetallblatt ist für das Schneiden von Stahl mit normaler Stärke bei Abrissarbeiten vorgesehen
Spezifisches RTB3:
Große Zahnteilung für dickwandige Rohre. Standardlänge für eine Schnittleistung von 100 mm. Für Rohrschneidevorrichtungen
Material:
Stahl | Edelstahl | Gusseisen | Zäher Stahl | Rohre und Profile aus Metall
Produkttext, ZB grau:
<b>S 920 CF</b> | BIM, patentierte 2x2 Zahngeometrie | Starke Bleche (4-12 mm), dickwandige, massive Rohre und Profile (<100 mm). Ideal für Rohrschneidevorrichtung, für Rettungs-/Abbrucharbeiten. Kraftvoller, grober Schnitt.
SOL Date:
19.07.2002
Auslaufdatum:
31.03.2025
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,161 kg
Nettogewicht:
0,161 kg
Volumen:
0,108 dm3
Abmessung Länge:
215 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608656255
ab € 22,50*
Zubehör
Bosch
2608657407
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.