Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Expert for Construct Wood, 165 x 20 x 2,0 mm, 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608644137
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608644137
EAN/GTIN:
     3165140797030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
Das Expert for Construct Wood Kreissägeblatt ist höchst resistent beim Schneiden von Bauholz. Die besonders harten Microteq-Zähne werden bei Bosch intern aus höchst robustem Carbide-Korn produziert, um eine hohe Leistung und Lebensdauer sicherzustellen. Beides wird durch die Kombination spezieller Oberflächen und der breiten Zahnrücken unterstützt. Die Körper- und Dehnungsschlitze des Blatts verringern Schwingungen während des Gebrauchs, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Hitzeentwicklung. Das Expert for Construct Wood Kreissägeblatt verfügt außerdem über eine Schutzbeschichtung, die Korrosion verhindert und zuverlässiges Schneiden ermöglicht, während Reibung reduziert wird. Verwenden Sie dieses Sägeblatt bei Bauholz mit Fremdkörpern, wie z. B. Nägeln und Betonrückständen. Das Expert for Construct Wood Kreissägeblatt verfügt über eine ATB- (Wechselzahn) und Pyramidenzahngeometrie für müheloses Schneiden von Bauholz mit und ohne Nägeln.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
165
Bohrung mm:
20
Schnittbreite (b1) mm:
2
Stammblattstärke (b2) mm:
1.3
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
2/1.3
Zähnezahl:
24
Zahnform:
WZ+Pyramide
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
11500
Schnittresultat:
2
NL/Durchmesser TKS:
2/6/32.5
Spanwinkel ° ?:
18
Freiwinkel ° ?:
13
Vorteil HL (kurz):
Hohe Widerstandsfähigkeit in Bauholz
Leistungsbeschreibung:
Hohe Widerstandsfähigkeit
(Version) Key RTB:
Sehr harte Microteq-Zähne (bei Bosch intern produziert) und Zahnform/breiter Rücken für eine hohe Leistung, Lebensdauer
Spezifisches RTB1:
Dämpfungsschlitze für besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration
Spezifisches RTB2:
Leistung wird verbessert durch Schutzbeschichtung, die Korrosion verhindert und Reibung reduziert
Spezifisches RTB3:
ATB- und Pyramidenzahngeometrie für müheloses Schneiden von Bauholz mit und ohne Nägeln
Material:
Bauholz mit Mörtel und Nägeln | Holz mit Nägeln | Grobspanplatte | Hartholz | Laminat | Weichholz | Kunststoffbeschichtete Platten | Sperrholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte
SOL Date:
01.09.2014
Neuerscheinung:
nein
Sägeblattdurchmesser:
165 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Bohrungsdurchmesser:
20 mm
Geeignet für Holz:
true
Schnittbreite:
2.0 mm
Anzahl der Zähne:
24
Dicke Sägeblatt:
260 mm
Max. Drehzahl:
11500 1/min
Bruttogewicht:
0,32 kg
Nettogewicht:
0,206 kg
Volumen:
1,055 dm3
Abmessung Länge:
292 mm
Abmessung Breite:
258 mm
Abmessung Höhe:
14 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
12
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608644095
ab € 32,60*
Ähnlich
Bosch
2608644105
ab € 35,89*
Ähnlich
Bosch
2608644111
ab € 51,58*
Ähnlich
Bosch
2608644113
ab € 53,78*
Ähnlich
Bosch
2608644133
ab € 26,85*
Ähnlich
Bosch
2608644342
ab € 40,18*
Ähnlich
Bosch
2608644343
ab € 43,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.