Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 165 x 20 x 2,6 mm, 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608644095
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608644095
EAN/GTIN:
     3165140796613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
handkreissägeblatt bosch
Das Expert for Aluminium Kreissägeblatt macht perfekte Schnitte in Aluminium. Die einzigartigen Extra Hard Microteq-Zähne aus der Eigenfertigung von Bosch werden aus sehr feinem Carbide-Korn hergestellt, das die Lebensdauer und Leistung des Blatts maximiert. Diese Leistung wird durch die Schutzbeschichtung ProteQtion des Blatts unterstützt. Sie verhindert Korrosion, ermöglicht zuverlässiges Schneiden und reduziert dabei die Reibung. Das Produkt ist mit Dämpfungsschlitzen für einen besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration ausgestattet. Dieses Sägeblatt für Aluminium, Nichteisenmetalle, Kunststoff, Epoxidharz und Holz verwenden. Das Kreissägeblatt Expert for Aluminium ist mit HLTCG-Zähnen (High-Low Triple Chip Ground) versehen, die robust genug für das Schneiden von Aluminium sind.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
165
Bohrung mm:
20
Schnittbreite (b1) mm:
2.6
Stammblattstärke (b2) mm:
1.6
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
2.6/1.6
Zähnezahl:
52
Zahnform:
HLTCG
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
11500
Schnittresultat:
4
NL/Durchmesser TKS:
2/6/32.5
Spanwinkel ° ?:
-5
Freiwinkel ° ?:
15
Vorteil HL (kurz):
Perfekte Schnitte in Aluminium
Leistungsbeschreibung:
Perfekte Schnitte in Aluminium
(Version) Key RTB:
Extra Hard MicroteQ-Zähne (aus der Eigenproduktion) aus sehr feinem Carbide-Korn maximieren Lebensdauer und Leistung
Spezifisches RTB1:
Die Schutzbeschichtung ProteQtion verbessert die Leistung, verhindert Korrosion und reduziert Reibung
Spezifisches RTB2:
Dämpfungsschlitze für besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration
Spezifisches RTB3:
HLTCG-Zähne (High-Low Triple Chip Ground) machen das Blatt robust für Arbeiten mit Aluminium.
Material:
Aluminium | Nichteisenmetalle | Grobspanplatte | Hartholz | Kunststoff | Massivholz | Kunststoffbeschichtete Platten | Sperrholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte
SOL Date:
01.09.2014
Neuerscheinung:
nein
Sägeblattdurchmesser:
165 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
true
Bohrungsdurchmesser:
20 mm
Geeignet für Holz:
false
Schnittbreite:
2.6 mm
Anzahl der Zähne:
52
Dicke Sägeblatt:
202 mm
Max. Drehzahl:
11500 1/min
Bruttogewicht:
0,374 kg
Nettogewicht:
0,245 kg
Volumen:
0,519 dm3
Abmessung Länge:
257 mm
Abmessung Breite:
202 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
12
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 42 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608644105
ab € 35,97*
Ähnlich
Bosch
2608644111
ab € 51,48*
Ähnlich
Bosch
2608644113
ab € 53,85*
Ähnlich
Bosch
2608644137
ab € 23,30*
Ähnlich
Bosch
2608644133
ab € 26,99*
Ähnlich
Bosch
2608644342
ab € 40,18*
Ähnlich
Bosch
2608644343
ab € 43,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.