Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Sägeblätter
>
Stichsägeblatt
>
Stichsägeblatt-Set
>
Artikel
Stichsägeblatt T 118 A Basic for Metal, 5er-Pack
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 4012
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4012-197023
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608631013
EAN/GTIN:
3165140007290
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge
Das T 118 A Basic for Metal Stichsägeblatt macht gerade Schnitte in Metall. Die gefrästen, gewellten Zähne sind ideal für Schnitte ohne besondere Anforderungen. Das Blatt aus hochwertigem gehärtetem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) ist zum Schneiden von nicht perforierten Metallblechen mit Standard-Stärke geeignet. Die sehr fein progressive Zahnteilung des Blatts (1,1-1,5 mm) ermöglicht es, eine Vielzahl an sehr dünnen massiven Metallblechen mit einer Dicke von 1-3 mm zu schneiden.
Weitere Informationen:
Bleche, von [mm]:
1
Bleche bis [mm]:
3
Bleche [mm]:
1-3
Werkstoff:
HSS
Zahnausführung:
gewellt, gefräst
Gesamtlänge [mm]:
92
Zahnteilung [mm]:
1,1-1,5
Einsatzbereiche:
dünne Bleche (1-3 mm)
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
1
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
3
Progressiv:
ja
Räumstellung:
nein
Typ:
T 118 A
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
nein
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Vorteil HL (kurz):
Schnitte in massivem Metall
Leistungsbeschreibung:
Schnitte in Metall
(Version) Key RTB:
Gefräste, gewellte Zähne sind ideal für Schnitte ohne besondere Anforderungen
Spezifisches RTB1:
Blatt aus hochwertigem gehärtetem HSS ist zum Schneiden von nicht perforierten Metallblechen geeignet
Spezifisches RTB2:
Sehr fein progressive Zahnteilung (1,1-1,5 mm) ermöglicht Schneiden sehr dünner massiver Metallbleche (1-3 mm)
Material:
Stahlbleche
Produktlinie:
Zubehör PRO
Produkttext, ZB grau:
<b>T 118 A</b> | HSS, gewellt, gefräst | Dünne Bleche (1-3 mm)
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Gesamtlänge:
92 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Zahnabstand:
1.1 mm
Geeignet für Keramik:
false
Bruttogewicht:
0.032 kg
Nettogewicht:
0.032 kg
Volumen:
0.027 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
2 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
... >
Sägeblätter und Lochsägen
>
Stichsägeblätter
>
T 118 A Basic for Metal Stichsägeblätter
Weitere Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
,
Stichsägeblatt-Satz
,
Stichsägeblatt-Set
,
Stichsägeblatt-Sortiment
,
bosch stichsägeblätter
,
stichsägeblatt-set
,
Sägeblatt für Stichsäge
Angebote
(50)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
3 Tage
162
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,60*
€ 4,70*
Lager 6C8MS
3 Tage
162
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,93*
€ 4,70*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,61*
€ 4,71*
Lager 7
2 Tage
142
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,01*
€ 4,80*
Lager 79DAC
4 Tage
203
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,74*
€ 4,85*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4012
Versand:
Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PRO Hardwood clean T101BF Stichsägeblatt, 100 mm, 5-tlg.
Bosch
2608634234
€ 9,19*
Ähnlich
PRO Hardwood fast T144DF Stichsägeblatt, 100 mm, 5-tlg.
Bosch
2608634567
€ 7,40*
Ähnlich
PRO Multi Material thick and thin T345XF Stichsägeblatt, 132 mm, 5-tlg.
Bosch
2608634994
€ 9,08*
Ähnlich
PRO Wood precise T144DP Stichsägeblatt, 100 mm, 5-tlg.
Bosch
2608633A35
€ 5,87*
Ähnlich
Stichsägeblatt Gesamt-L.76,5mm Zahnt.1,2mm HSS 5 St./Karte PROMAT
PROMAT
4000814662
€ 4,72*
Ähnlich
Stichsägeblatt T 118 G Basic for Metal, 5er-Pack
Bosch
2608631012
€ 4,44*
Ähnlich
Stichsägeblatt T 234 X Progressor for Wood, 5er-Pack
Bosch
2608633528
€ 8,48*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.