Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO T-Nutfräser, Ø 8,5 x Ø 5,6, Schaft 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Digitale GPSR-Kennzeichnung
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2608629682
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608629682
EAN/GTIN:
     4059952678801
Suchbegriffe:
Nutfräser
bosch nutfräser
nutfräser
nutfräser schaft 8 mm
Präzises Fräsen von T-Nuten! Hochwertige Carbide-Zähne sorgen für saubere und präzise Schnitte. Beim Fräsen von T-förmigen Schlitzen kann ein scharfer und langlebiger Fräser ausschlaggebend sein. Wir haben den PRO Fräser für Tischler und Zimmerleute entwickelt, um sie bei der Arbeit mit der Oberfräse in Weichholz, Hartholz und Holzverbundwerkstoffe zu unterstützen.
Weitere Informationen:
Schaft mm:
8
Durchmesser (D) mm:
5,6
Arbeitslänge (L) mm:
4,5
Breite (B) mm:
8,5
Gang:
1
Gesamtlänge (G) mm:
50
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
35000
Leistungsbeschreibung:
Zum Fräsen von Holz
Kurzbeschreibung (klein):
Hochwertige Carbide-Zähne sorgen für saubere und präzise Schnitte.
Material:
Weichholz | Hartholz | Sperrholz | Grobspanplatte
Produktlinie:
Bosch PRO
SOL Date:
01.05.2025
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.08.2025
Ausführung:
T-Nutfräser
Fräsdurchmesser:
5.6 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Arbeitslänge:
4.5 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Massivholz:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Mit Schaft:
true
Bruttogewicht:
0.042 kg
Nettogewicht:
0.014 kg
Volumen:
0.11 dm3
Abmessung Länge:
35 mm
Abmessung Breite:
32 mm
Abmessung Höhe:
98 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
12
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Weitere Suchbegriffe: T-Nutfräser
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.