Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaft für Scheibenfräse mit Führungskugellager, 8 mm, D 22 mm, G 60,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608629390 Schaft für Scheibenfräse mit Führungskugellager, 8 mm, D 22 mm,
Bosch 2608629390 Schaft für Scheibenfräse mit Führungskugellager, 8 mm, D 22 mm,
Bosch 2608629390 Schaft für Scheibenfräse mit Führungskugellager, 8 mm, D 22 mm,
Artikel-Nr.:
     C4310-2608629390
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608629390
EAN/GTIN:
     3165140802376
Suchbegriffe:
Nutfräser
Scheibennutfräser
Schlitzfräser
scheibennutfräser bosch
Der Schaft für Scheibenfräser ist ideal für die Scheibenfräser der Reihe Expert for Wood geeignet Der feste Sitz sorgt für hohe starke Kraftübertragung an die Schlitzfräse. Der Schaft nimmt Scheibenfräser verschiedener Breite auf macht das Wechseln einfach. Das Kugellager ermöglicht direktes Führen auf dem Werkstück ohne Seitenführung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Fräsdurchmesser:
22 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Gesamtlänge:
60.3 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Massivholz:
true
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Schaft mm:
8
Durchmesser (D) mm:
22
Gesamtlänge (G) mm:
60.3
Vorteil HL (kurz):
Hohe Kraftübertragung
Leistungsbeschreibung:
Hohe Kraftübertragung
(Version) Key RTB:
Der feste Sitz sorgt für hohe starke Kraftübertragung an den Scheibenfräser.
Spezifisches RTB1:
Zur Aufnahme von Schlitzfräsen verschiedener Breite, schneller und einfacher Fräserwechsel
Spezifisches RTB3:
Das Kugellager ermöglicht direktes Führen auf dem Werkstück ohne Seitenführung.
Material:
Hartholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Sperrholz | Weichholz
SOL Date:
01.09.2014
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,097 kg
Nettogewicht:
0,048 kg
Volumen:
0,232 dm3
Abmessung Länge:
145 mm
Abmessung Breite:
40 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: scheibennutfräser, nutfräser schaft 8 mm, Aufnahmedorn für Scheibennutfräser, Aufnahmedorne, Fräser, HM-Scheibennutfräser
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.