| |
|
| Artikel-Nr.: C4310-2608629387 Herst.-Nr.: 2608629387 EAN/GTIN: 3165140802345 |
| |
|
| | |
| Der Scheibenfräser Expert for Wood ist für den harten Alltagseinsatz beim splitterfreien Schlitzfräsen ausgelegt. Der eigengefertigte Scheibenfräser wird für große Haltbarkeit und hohe Leistung bei Holzarbeiten aus dem einzigartigen Microteq-Carbide hergestellt. Die Schutzbeschichtung Cleanteq reduziert zudem den Aufbau von Rückständen aus Harz und Klebstoff und schützt das Blatt vor Korrosion. Der Korpus erhält durch Wärme- und Druckbehandlung seine Präzision und Langlebigkeit. Er ist für das Fräsen von Schlitzen in schmale Flächen und für Zierschlitze bestimmt. Der Scheibenfräser Expert for Wood ist mit 4 mm Stärke ideal zum Anfertigen halbrunder Aussparungen geeignet. Er wird verwendet für weiches und hartes Massivholz, Holzverbundstoffe und Feststoffoberflächen Das Design des Fräsers begrenzt die Spangröße und vermeidet damit Rückschlag. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Fräsdurchmesser: | 50.8 mm | Schaftdurchmesser: | 8 mm | Arbeitslänge: | 4 mm | Geeignet für Holz: | true | Geeignet für Massivholz: | true | Geeignet für Kunststoff: | false | Geeignet für Gusseisen: | false | Geeignet für Stahl: | false | Geeignet für Edelstahl: | false | Geeignet für Nichteisen-Metalle: | false | Schaft mm: | 8 | Durchmesser (D) mm: | 50.8 | Arbeitslänge (L) mm: | 4 | Vorteil HL (kurz): | Lange Lebensdauer für splitterfreies Schlitzfräsen | Leistungsbeschreibung: | zum Fräsen von Schlitzen | (Version) Key RTB: | Eigengefertigter Fräser mit einzigartigen Microteq-Carbide, große Haltbarkeit und hohe Leistung für Holzarbeiten | Spezifisches RTB1: | Die Schutzbeschichtung Cleanteq reduziert zudem den Aufbau von Rückständen und schützt vor Korrosion. | Spezifisches RTB2: | Korpus erhält durch Wärme- und Druckbehandlung Härte für Präzision und Langlebigkeit | Spezifisches RTB3: | Ideal für das Fräsen in schmale Flächen und für Zierschlitze Begrenzte Spangröße verhindert Rückschlag | Material: | Hartholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Sperrholz | Weichholz | SOL Date: | 01.09.2014 | Neuerscheinung: | nein | Bruttogewicht: | 0,055 kg | Nettogewicht: | 0,038 kg | Volumen: | 0,223 dm3 | Abmessung Länge: | 159 mm | Abmessung Breite: | 70 mm | Abmessung Höhe: | 20 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Ursprungsland: | IT | Rabattgruppe: | 12 | Service Geräte: | - | Service Akku: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fräser |
| | |
| |