Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutfräser Expert for Wood, Voll-Carbide, 8 mm, D1 6 mm, L 25,4 mm, G 76 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Maßzeichnung
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608629355
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608629355
EAN/GTIN:
     3165140802024
Suchbegriffe:
Nutfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Der Voll-Carbide-Nutfräser Expert for Wood ist für den harten Alltagseinsatz beim splitterfreien Fräsen ausgelegt. Der eigengefertigte Fräser aus dem extra gehärteten Carbide Microteq bietet hohe Haltbarkeit und Leistung bei Holzarbeiten. Die Schutzbeschichtung Proteqtion schützt vor Reibung, Rost und Verharzung. Sie erhält die Schnittigkeit des Fräsers für lange Zeit. Der Fräser wird in der Fertigung computergesteuert ausgewuchtet und ist daher perfekt zentriert mit perfekter Rotationssymmetrie. Das Ergebnis sind präzise und glatte Nuten. Er ist vorgesehen zum Fräsen von kleinen, präzisen Nuten in weiches und hartes Massivholz sowie in Holzverbundstoffe und Sondermaterialien mit festen Oberflächen. Er ist besonders geeignet für Nuten mit kleinen Abmessungen wie Scheiben und Federn. Der Voll-Carbide-Nutfräser Expert for Wood besitzt einen speziellen Freiwinkel, der müheloses Tauchnuten ermöglicht.
Weitere Informationen:
Schaft mm:
8
Durchmesser (D) mm:
6
Arbeitslänge (L) mm:
25.4
Gesamtlänge (G) mm:
76.2
Vorteil HL (kurz):
Hohe Lebensdauer und splitterfreies Fräsen von kleinen Nuten
Leistungsbeschreibung:
Für kleine Nuten
(Version) Key RTB:
Speziell eigengefertigter Fräser aus dem Carbide Microteq für große Haltbarkeit und hohe Leistung
Spezifisches RTB1:
Schutzbeschichtung Proteqtion schützt vor Reibung, Rost, Verharzung. Erhält überragende Schneidekraft des Fräsers.
Spezifisches RTB2:
Bei der Fertigung computergesteuert ausgewuchtet, für hochgradig mittige Bits mit perfekter Rotationssymmetrie
Spezifisches RTB3:
Zum Fräsen kleiner Nuten in Weich- und Hartholz sowie Holzverbundstoffe, Spezieller Freiwinkel für müheloses Tauchnuten
Material:
Hartholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Sperrholz | Weichholz
SOL Date:
01.09.2014
Neuerscheinung:
nein
Ausführung:
sonstige
Fräsdurchmesser:
6 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Arbeitslänge:
25.4 mm
Gesamtlänge:
76.2 mm
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Massivholz:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Bruttogewicht:
0,084 kg
Nettogewicht:
0,042 kg
Volumen:
0,239 dm3
Abmessung Länge:
142 mm
Abmessung Breite:
42 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
12
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.