Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenformfräser B, 6 mm, R1 4 mm, D1 28,6 mm, B 8 mm, L 12,4 mm, G 54 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608628454 Kantenformfräser B, 6 mm, R1 4 mm, D1 28,6 mm, B 8 mm, L 12,4 m
Bosch 2608628454 Kantenformfräser B, 6 mm, R1 4 mm, D1 28,6 mm, B 8 mm, L 12,4 m
Bosch 2608628454 Kantenformfräser B, 6 mm, R1 4 mm, D1 28,6 mm, B 8 mm, L 12,4 m
Artikel-Nr.:
     C4310-2608628454
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608628454
EAN/GTIN:
     3165140374279
Suchbegriffe:
Profilfräser
profilfräser r4
profilfräser
profilfräser schaft 6mm
Der Profilfräser Standard for Wood besitzt eine hohe Schneidleistung für das Fräsen von Kantenprofilen. Mit hochwertigen Schneiden aus Carbide für Haltbarkeit und zuverlässiges Schneiden. Auch begrenzt das Design des Fräsers die Spangröße und vermeidet damit Rückschlag. Zum Herstellen von Werkstückkanten an Korpussen, Fachböden, Rahmen sowie zur Gestaltung von Kranz- und Rahmenprofilen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profilfräser
Fräsdurchmesser:
28.6 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Arbeitslänge:
12.4 mm
Gesamtlänge:
54 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Massivholz:
true
Schaft mm:
6
Radius (R1) mm:
4
Breite (B) mm:
8
Durchmesser (D) mm:
28.6
Arbeitslänge (L) mm:
12.4
Gesamtlänge (G) mm:
54
Vorteil HL (kurz):
Hohe Schneidleistung beim Profilfräsen
Leistungsbeschreibung:
Zum Profilfräsen
(Version) Key RTB:
Hochwertige Schneiden aus Wolframcarbid für Haltbarkeit und zuverlässiges Schneiden
Spezifisches RTB1:
Das Design des Fräsers begrenzt die Spangröße und vermeidet damit Rückschlag.
Spezifisches RTB2:
Zum Herstellen von Werkstückkanten an Korpussen, Fachböden, Rahmen sowie zur Gestaltung von Kranz- und Rahmenprofilen
Spezifisches RTB3:
Kugellager für direktes Führen auf dem Werkstück ohne Seitenführung
Material:
Hartholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Sperrholz | Weichholz
SOL Date:
22.02.2005
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,1 kg
Nettogewicht:
0,1 kg
Volumen:
0,225 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Fräser
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.