Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Fräser
>
Abrundfräser
>
Artikel
PRO Nutenfräser, 8 x 10 x 56 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-2608628373
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608628373
EAN/GTIN:
3165140358347
Suchbegriffe:
Abrundfräser
Nutfräser
abrundfräser bosch
abrundfräser
Präzises Fräsen von Nuten, Schlitzen und Falzen in Holz! Hochwertige Carbide-Zähne sorgen für saubere und präzise Schnitte. Beim Fräsen von Nuten, Schlitzen und Falzen mit der Oberfräse kann ein scharfer und präziser Fräser ausschlaggebend sein. Wir haben den PRO Fräser für Tischler und Zimmerleute entwickelt, um sie bei der Arbeit mit der Oberfräse in Weichholz, Hartholz und Holzverbundwerkstoffe zu unterstützen.
Weitere Informationen:
Schaft mm:
8
Durchmesser (D) mm:
10
Arbeitslänge (L) mm:
25
Gang:
2
Gesamtlänge (G) mm:
56
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
35000
Leistungsbeschreibung:
Zum Fräsen von Holz
Kurzbeschreibung (klein):
Hochwertige Carbide-Zähne sorgen für saubere und präzise Schnitte.
Material:
Weichholz | Hartholz | Sperrholz | Grobspanplatte
Produktlinie:
Bosch PRO
SOL Date:
01.05.2025
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.08.2025
Ausführung:
sonstige
Fräsdurchmesser:
10 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Arbeitslänge:
25 mm
Gesamtlänge:
56 mm
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Massivholz:
true
Bruttogewicht:
0.06 kg
Nettogewicht:
0.056 kg
Volumen:
0.132 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
40 mm
Abmessung Höhe:
33 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
12
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
... >
Fräser und Hobelmesser
>
Nutfräser
>
PRO Nutfräser, zweischneidig
Weitere Suchbegriffe:
nutfräser schaft 8 mm
,
Fräser
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 8,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO Nutenfräser, 12 x 10 x 81 mm
Bosch
2608628464
€ 14,63*
Zubehör
PRO Nutenfräser, 12 x 12 x 81 mm
Bosch
2608628465
€ 15,58*
Zubehör
PRO Nutenfräser, 12 x 16 x 81 mm
Bosch
2608628466
€ 15,52*
Zubehör
PRO Nutenfräser, 12 x 18 x 81 mm
Bosch
2608628467
€ 16,24*
Zubehör
PRO Nutenfräser, 12 x 20 x 81 mm
Bosch
2608628468
€ 15,05*
Zubehör
PRO Nutenfräser, 12 x 25 x 81 mm
Bosch
2608628469
€ 17,34*
Zubehör
PRO Nutenfräser, 12 x 30 x 81 mm
Bosch
2608628470
€ 19,10*
Zubehör
PRO Nutenfräser, 8 x 12 x 62 mm
Bosch
2608628374
€ 8,77*
Zubehör
PRO Nutenfräser, 8 x 8 x 56 mm
Bosch
2608628372
€ 8,92*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.