Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Falzfräser 8 x 31,8 x 54 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Digitale GPSR-Kennzeichnung
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2608628350
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608628350
EAN/GTIN:
     3165140358118
Suchbegriffe:
Falzfräser
Halbstabfräser
falzfräser bosch
falzfräser
Hochwertige Carbide-Zähne sorgen für saubere und präzise Schnitte.
Weitere Informationen:
Schaft mm:
8
Durchmesser (D) mm:
31,8
Arbeitslänge (L) mm:
12,5
Breite (B) mm:
9,6
Gesamtlänge (G) mm:
54
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
35000
Leistungsbeschreibung:
<!-- language missing -->
Kurzbeschreibung (klein):
Hochwertige Carbide-Zähne sorgen für saubere und präzise Schnitte.
Material:
Weichholz | Hartholz | Sperrholz | Grobspanplatte
Produktlinie:
Bosch PRO
SOL Date:
01.05.2025
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.08.2025
Ausführung:
Falzfräser
Fräsdurchmesser:
31.8 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Arbeitslänge:
12.5 mm
Gesamtlänge:
54 mm
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Massivholz:
true
Bruttogewicht:
0.13 kg
Nettogewicht:
0.13 kg
Volumen:
0.225 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
12
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Weitere Suchbegriffe: Fräser
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.