Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-LOCK Standard for Metal Trennscheibe gerade, 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-2608619782
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608619782
EAN/GTIN:
     6949509236227
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die Standard for Metal X-LOCK Trennscheibe schneidet zuverlässig in Metall. Die Scheibe aus Aluminiumoxid wurde für gängige Metallarbeiten entwickelt. Diese Scheibe zum Schneiden von Metall verwenden. Trennscheiben von Bosch erfüllen die höchsten Sicherheitsanforderungen wie EN 12413.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Stärke:
2.5 mm
X-Lock Aufnahme:
true
Anwendung:
trennen
Form:
sonstige
Topfscheibe:
false
Diamantscheibe:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Scheibendurchmesser:
125 mm
Spezifikation:
A 30 S BF
Durchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Dicke mm:
2.5
X-LOCK:
ja
oSa:
nein
Vorteil HL (kurz):
Zuverlässiges Schneiden in Metall
Leistungsbeschreibung:
Zuverlässiges Schneiden
(Version) Key RTB:
Scheibe aus Aluminiumoxid für gängige Metallarbeiten
Spezifisches RTB3:
Trennscheiben von Bosch erfüllen die höchsten Sicherheitsanforderungen wie EN 12413
Material:
Stahl | Rohre und Profile aus Metall | Gusseisen | Nichteisenmetalle | Faserkunststoffe GFK, CFK
Produkttext, ZB grau:
Gerade
SOL Date:
01.09.2022
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.12.2022
Bruttogewicht:
0,073 kg
Nettogewicht:
0,073 kg
Volumen:
0,075 dm3
Abmessung Länge:
122 mm
Abmessung Breite:
123 mm
Abmessung Höhe:
5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019J4002
ab € 119,94*
Sonstiges
Bosch
06019J4003
ab € 136,94*
Sonstiges
Bosch
06019H9001
ab € 99,17*
Sonstiges
Bosch
06019H9002
ab € 115,01*
Sonstiges
Bosch
06019H9005
ab € 241,96*
Sonstiges
Bosch
0615990N32
ab € 773,56*
Sonstiges
Bosch
06013A6106
ab € 75,47*
Sonstiges
Bosch
06017D0700
ab € 174,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.