Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-LOCK Expert for Metal 125 x 2,5 x 22,23 Trennscheibe gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 619 255 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Bosch 2 608 619 255 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Bosch 2 608 619 255 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Bosch 2 608 619 255 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608619255
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608619255
EAN/GTIN:
     3165140947459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die Trennscheibe X-LOCK Expert for Metal kombiniert enorme Trennleistung in Metall mit maximaler Sicherheit. Die Scheibe aus Premium-Aluminiumoxid mit hochwertiger Phenolharzbindung eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen und erzielt gute Ergebnisse. Zudem sorgt das präzisionsgefertigte Glasfasergewebe für hohe Stabilität und Sicherheit beim Schneiden. Trennscheiben von Bosch erfüllen die höchsten Sicherheitsanforderungen wie EN 12413, FEPA und oSa. Das schlüssellose X-LOCK System ermöglicht schnelles und bequemes Wechseln der Trennscheiben.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Anwendung:
trennen
Topfscheibe:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
2.5 mm
X-Lock Aufnahme:
true
Max. Drehzahl:
12.250 1/min
Scheibendurchmesser:
125 mm
Form:
sonstige
Diamantscheibe:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Spezifikation:
A 30 S BF
Durchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Dicke mm:
2.5
U/min (Maximaldrehzahl):
12250
X-LOCK:
ja
oSa:
nein
Vorteil HL (kurz):
Schnelles Schneiden in Metall
Leistungsbeschreibung:
Schnelles und leistungsstarkes Schneiden
(Version) Key RTB:
Scheibe aus Premium-Aluminiumoxid in Phenolharz für anspruchsvolle Anwendungen und gute Ergebnisse
Spezifisches RTB1:
Präzisionsgefertigtes Glasfasergewebe für hohe Stabilität und Sicherheit beim Schneiden
Spezifisches RTB2:
Scheibe entspricht höchste Sicherheitsvorgaben (EN 12413, FEPA und oSa)
Spezifisches RTB3:
Das schlüssellose X-LOCK System für schnelle und komfortable Scheibenwechsel.
Material:
Stahl | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle
Produkttext, ZB grau:
Gerade
SOL Date:
01.01.2020
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.07.2020
Bruttogewicht:
0,077 kg
Nettogewicht:
0,06 kg
Volumen:
0,039 dm3
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
125 mm
Abmessung Höhe:
2,5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
60 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,76*
€ 1,08*
2 Tage
16
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 1,11*
3 Tage
nicht lagernd
75
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,16*
4 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,85*
€ 1,19*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,85*
€ 1,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 27,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06017B0400
ab € 174,22*
Sonstiges
Bosch
06017B0800
ab € 210,75*
Sonstiges
Bosch
06017C8002
ab € 185,65*
Sonstiges
Bosch
06017B3000
ab € 81,60*
Sonstiges
Bosch
06017B7000
ab € 102,32*
Sonstiges
Bosch
06017B7001
ab € 119,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.