Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schleifscheibe
>
Haftschleifscheibe
>
Exzenterschleifblatt
>
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
>
Artikel
X-LOCK Fiberschleifscheibe, Ø125 mm, K 60, R444, Expert for Metal, 1 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
Lager 79DAC
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
79DAC-2608619173
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608619173
EAN/GTIN:
3165140960175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Die X-LOCK Fiberscheibe R444 Expert for Metal schafft auf Metalloberflächen einen beeindruckenden Oberflächenabschluss. Die stabile Trägerplatte aus Vulkanfiber ermöglicht einen gleichmäßigen Schleifvorgang. Das Schleifkorn aus Aluminiumoxid ist besonders gut für Arbeiten an Metall geeignet. Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich die Fiberscheiben schnell und bequem wechseln. Die Scheiben sind zum Aufspannen auf einen X-LOCK- oder Standard-Gummistützteller geeignet.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Körnung:
60
Anwendung:
schleifen
Topfscheibe:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
X-Lock Aufnahme:
true
Scheibendurchmesser:
125 mm
Diamantscheibe:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Scheibendurchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
X-LOCK:
ja
Vorteil HL (kurz):
Beeindruckender Oberflächenabschluss auf Metall
Leistungsbeschreibung:
Beeindruckender Oberflächenabschluss
(Version) Key RTB:
Stabile Trägerplatte aus Vulkanfiber ermöglicht einen gleichmäßigen Schleifvorgang
Spezifisches RTB1:
Schleifkorn aus Aluminiumoxid ist besonders gut für Arbeiten an Metall geeignet
Spezifisches RTB2:
Vollkunstharzklebung der Schleifkörner auf Vulkanfiberträger für große Arbeitsstabilität und beste Ergebnisse
Spezifisches RTB3:
Schlüsselloses X-LOCK System für schnelle und bequeme Scheibenwechsel, geeignet zum Aufspannen auf X-LOCK-/Standard-Gummistützteller
Material:
Stahl
SOL Date:
15.02.2019
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
15.08.2019
Bruttogewicht:
0,023 kg
Nettogewicht:
0,021 kg
Volumen:
0,031 dm3
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
125 mm
Abmessung Höhe:
2 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
TR
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Schleifscheiben, Schleifbänder und Schleifpapier
>
Schleifscheiben
>
R444 Expert for Metal X-LOCK Fiberschleifscheiben
Weitere Suchbegriffe:
Holz-Winkelschleifblatt
,
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
,
Kunststoff-Winkelschleifblatt
,
Metall-Exzenterschleifblatt
,
Metall-Winkelschleifblatt
,
Baumwollpolierscheibe
,
Lammfell-Polierscheibe
,
Lammfellhaube
,
Lammwollhaube
,
Polierscheibe
,
Polierschleifscheibe
,
Stein-Exzenterschleifblatt
,
Stein-Winkelschleifblatt
,
Fiber Scheibe
,
Fiber-Schleifscheibe
,
Fiberscheibe
,
Fiberschleifscheiben
,
Schleiffiberscheiben
,
Vulkanfiberscheibe
,
Winkelschleifblatt
,
exzenterschleifblatt 125mm bosch
,
exzenter schleifscheibe
,
exzenter-schleifscheibe p60
,
Fiberschleifscheibe
,
Schleiffiberscheibe
,
Schleifscheibe
Angebote
(24)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
6 Tage
200
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,30*
€ 0,42*
Lager 2478
4 Tage
200
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3412*
€ 0,4318*
Lager 820
3 Tage
50
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 0,44*
Lager 4757
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,32*
€ 0,46*
Lager 1498
4 Tage
200
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,34*
€ 0,47*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 21,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 79DAC
Versand:
Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 79DAC
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10 SC, ohne Akku und Ladegerät
Bosch
06017B0400
ab € 173,93*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-10 PSC, L-BOXX 136
Bosch
06017B0800
ab € 210,48*
Sonstiges
Winkelschleifer GWX 19-125 S, 1900-W, X-LOCK,mit Zusatzhandgriff, Schutzhaube
Bosch
06017C8002
ab € 181,18*
Sonstiges
Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 10-125
Bosch
06017B3000
ab € 82,89*
Sonstiges
Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 14-125
Bosch
06017B7000
ab € 99,45*
Sonstiges
Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 14-125, Standart for Universal
Bosch
06017B7001
ab € 119,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen