Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-LOCK Fiberschleifscheibe, R574, Best for Metal, Ø125 mm, K 36, 1 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 619 164 Winkelschleifer-Zubehör Tellerschleifer
Bosch 2 608 619 164 Winkelschleifer-Zubehör Tellerschleifer
Bosch 2 608 619 164 Winkelschleifer-Zubehör Tellerschleifer
Bosch 2 608 619 164 Winkelschleifer-Zubehör Tellerschleifer
Bosch 2 608 619 164 Winkelschleifer-Zubehör Tellerschleifer
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608619160
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608619160
EAN/GTIN:
     3165140960045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
The X-LOCK Fiberschleifscheibe R574 Best for Metal sorgt für hohen Abtrag. Ihr robustes Zirkoniumkorn sorgt für hohen Abtrag bei grober Körnung und für gleichmäßige Oberflächenqualität bei feinerer Körnung. Die dicke und vulkanisierte Rückseite der Schleifscheibe sorgt für einen stabilen Schleifvorgang. Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich die Fiberscheiben schnell und bequem wechseln. Die Scheiben sind zum Aufspannen auf einen X-LOCK- oder Standard-Gummistützteller geeignet.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Körnung:
36
Anwendung:
schleifen
Topfscheibe:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
X-Lock Aufnahme:
true
Scheibendurchmesser:
125 mm
Diamantscheibe:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Scheibendurchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
X-LOCK:
ja
Vorteil HL (kurz):
Hoher Abtrag
Leistungsbeschreibung:
Hoher Abtrag
(Version) Key RTB:
Robustes Zirkoniumkorn sorgt für hohen Abtrag bei grober Körnung und für gleichmäßige Oberflächenqualität bei feinerer Körnung
Spezifisches RTB1:
Dicke und vulkanisierte Rückseite sorgt für einen stabilen Schleifvorgang
Spezifisches RTB3:
Schlüsselloses X-LOCK System für schnelle und bequeme Scheibenwechsel, geeignet zum Aufspannen auf X-LOCK-/Standard-Gummistützteller
Material:
Stahl
SOL Date:
15.02.2019
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
15.08.2019
Bruttogewicht:
0,026 kg
Nettogewicht:
0,025 kg
Volumen:
0,048 dm3
Abmessung Länge:
127 mm
Abmessung Breite:
127 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
TR
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
200
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,48*
€ 0,64*
3 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5218*
€ 0,6526*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,5197*
€ 0,6897*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 0,69*
1 Tag
30
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,50*
€ 0,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 32,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06017B0400
ab € 173,95*
Sonstiges
Bosch
06017B0800
ab € 202,13*
Sonstiges
Bosch
06017C8002
ab € 187,19*
Sonstiges
Bosch
06017B3000
ab € 81,60*
Sonstiges
Bosch
06017B7000
ab € 101,96*
Sonstiges
Bosch
06017B7001
ab € 120,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.