Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Ceramic X-Lock Diamanttrennscheibe, 115 x 22,23 mm, 22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608615131
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608615131
EAN/GTIN:
     3165140933292
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe
Präzises Schneiden von Fliesen! Die dünne Klinge schneidet präzise und mühelos durch Fliesen Beim Schneiden von Fliesen ist Qualität das A und O: Eine gute, spezielle Diamanttrennscheibe wie die PRO Ceramic bietet Profis glatte Schnitte bei minimaler Splitterbildung – für weniger Abfall und hervorragende Arbeitsergebnisse. Das dünne Blatt der PRO Ceramic Diamant-Trennscheibe gleitet effizient selbst durch harte Fliesen und sorgt für einen besseren Schnitt und einen gleichmäßigen Fortschritt. Ihr Design minimiert Absplitterungen, sodass Profis leichter ein hochwertiges Finish erzielen können.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
115
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Schnittbreite mm:
1.4
Segmenthöhe mm:
7
X-LOCK:
ja
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 1.5-mal präziser als eine Bosch 2607019473 Ceramic Dia­mant­trenn­schei­be
Kurzbeschreibung (klein):
Die dünne Klinge schneidet präzise und mühelos durch Fliesen
Material:
Marmor | Harte Fliesen | Dachfilz
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Anwendung:
trennen
Topfscheibe:
false
Diamantscheibe:
true
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
7 mm
X-Lock Aufnahme:
true
Segmenthöhe:
7 mm
Scheibendurchmesser:
115 mm
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
true
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
true
Geeignet für Kalksandstein:
true
Geeignet für Keramik:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
true
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Bruttogewicht:
0,12 kg
Nettogewicht:
0,12 kg
Volumen:
0,24 dm3
Abmessung Länge:
155 mm
Abmessung Breite:
155 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
15
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Trennscheibe
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.