Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierfilz für Exzenterschleifer, weich, Klett, 128 mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 613 009 Rotierendes Polierwerkzeug Zubehör
Bosch 2 608 613 009 Rotierendes Polierwerkzeug Zubehör
Bosch 2 608 613 009 Rotierendes Polierwerkzeug Zubehör
Artikel-Nr.:
     C4310-2608613009
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608613009
EAN/GTIN:
     3165140032780
Suchbegriffe:
Filzpolierscheibe
Filzscheibe
Polierfilz
Baumwollpolierscheibe
Der Polierfilz ist geeignet zum Vorpolieren von verschmutzten oder verkratzten Lackoberflächen mit Polier- oder Schleifpaste.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Scheibendurchmesser:
128 mm
Zubehör:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Feinheitsgrad:
fein
Arbeitsdurchmesser mm:
128
Vorteil HL (kurz):
Vorpolieren von verschmutzten oder verkratzten Lackoberflächen
Leistungsbeschreibung:
Vorpolieren von Lackoberflächen
(Version) Key RTB:
Geeignet für Schwingschleifer
Material:
Lack | Multiplexplatte | Verbundwerkstoff mit Feststoffoberfläche | Kunststoff | Kunststoffbeschichtete Platten | Faserkunststoffe GFK, CFK | Küchenarbeitsplatte
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,035 kg
Nettogewicht:
0,035 kg
Volumen:
0,246 dm3
Abmessung Länge:
158 mm
Abmessung Breite:
130 mm
Abmessung Höhe:
12 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.