Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt C470, 93 x 186 mm, 320, 8 Löcher, Klett, 50er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2608607975
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608607975
EAN/GTIN:
     3165140551861
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Das Schleifblatt C470 Best for Wood and Paint besitzt eine überragende Materialabtragsrate. Das Produkt besitzt eine Calciumstearatbeschichtung, die ein Verstopfen des Blattes verhindert. Die Oberfläche mit elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörnern mit definierten Zwischenräumen ermöglicht eine gleichmäßige Staubabsaugung. Damit eignet sich das Blatt für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Rauputz, Füllstoffe und Kunststoffe sowie harte Materialien wie Polymere (Corian, Varicor). Das Produkt besteht aus C-/B-Papier und ist mit Schleifkörnern aus Halbedelkorund besetzt. Damit erzielt es eine gleichmäßig hohe Oberflächenqualität. Das Schleifblatt lässt sich mit dem Klettverschlusssystem schnell und einfach handhaben, wechseln und fixieren.
Weitere Informationen:
Breite:
93 mm
Typ:
Rechteck
Länge:
186 mm
Wasserfest:
false
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Farbe:
true
Geeignet für Glas:
false
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
true
Klettbefestigung:
true
Geeignet für (Auto-)Lack:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Blattabmessung, Breite mm:
93
Blattabmessung, Länge mm:
186
Blattabmessung mm:
93x186
Körnung:
320
Lochung:
8 Löcher
Vorteil HL (kurz):
Überragende Materialabtragsrate
Leistungsbeschreibung:
Überragende Materialabtragsrate
(Version) Key RTB:
Hoher Materialabtrag dank Calciumstearatbeschichtung gegen Verstopfen
Spezifisches RTB1:
Elektrostatisch offen gestreute Schleifkörner gestatten gleichmäßige, kontrollierte Staubabsaugung
Spezifisches RTB3:
C-/B-Papier mit Belag aus Halbedelkorund für gleichmäßig hohe Qualität
Material:
Farbe auf Holz | Hartholz | Massivholz-Möbelplatte | Laminat | Multiplexplatte | Spanplatte | Kunststoffbeschichtete Platten
Produkttext, ZB grau:
50er-Pack
SOL Date:
01.07.2015
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,259 kg
Nettogewicht:
0,246 kg
Volumen:
1,507 dm3
Abmessung Länge:
205 mm
Abmessung Breite:
105 mm
Abmessung Höhe:
70 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2356*
€ 0,3161*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,2349*
€ 0,3249*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,57*
€ 13,44*
5 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,11*
€ 14,20*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 10,66*
€ 14,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,3161*
€ 0,37616
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,3158*
€ 0,3758
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2858*
€ 0,3401
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2758*
€ 0,3282
pro Stück
ab 1050 Stück
€ 0,2757*
€ 0,32808
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,2756*
€ 0,32796
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2356*
€ 0,28036
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 79,025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.