Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt C470, 93 x 186 mm, 320, 8 Löcher, Klett, 50er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schleifblatt C470, 93 x 186 mm, 320, 8 Löcher, Klett, 50er-Pack
Schleifblatt C470, 93 x 186 mm, 320, 8 Löcher, Klett, 50er-Pack
Schleifblatt C470, 93 x 186 mm, 320, 8 Löcher, Klett, 50er-Pack
Schleifblatt C470, 93 x 186 mm, 320, 8 Löcher, Klett, 50er-Pack
Schleifblatt C470, 93 x 186 mm, 320, 8 Löcher, Klett, 50er-Pack
Schleifblatt C470, 93 x 186 mm, 320, 8 Löcher, Klett, 50er-Pack
Schleifblatt C470, 93 x 186 mm, 320, 8 Löcher, Klett, 50er-Pack
Schleifblatt C470, 93 x 186 mm, 320, 8 Löcher, Klett, 50er-Pack
Schleifblatt C470, 93 x 186 mm, 320, 8 Löcher, Klett, 50er-Pack
Schleifblatt C470, 93 x 186 mm, 320, 8 Löcher, Klett, 50er-Pack
Schleifblatt C470, 93 x 186 mm, 320, 8 Löcher, Klett, 50er-Pack
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140551861
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608607975
EAN/GTIN:
     3165140551861
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Schleifblatt-Set C470. Best for Wood and Paint. 50er-Pack. Schleifblatt für Schwingschleifer. 8 Löcher, mit Klettsystem. Blattabmessung Breite: 93 mm, Länge: 186 mm, Körnung 320. Leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt. Mit Klettsystem für schnellen Blattwechsel. Mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung. Geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel. Passend zu Schwingschleifer von Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee.
Weitere Informationen:
Körnung:
320
Nettogewicht:
0.280 kg
Bruttogewicht:
0.280 kg
Produkttext, ZB grau:
50er-Pack
SOL Date:
01.07.2015
Volumen:
0.001507 dm³
Abmessung Länge:
205 mm
Abmessung Breite:
105 mm
Abmessung Höhe:
70 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CH
Spezifikation:
93 x 186 mm, 320
Blattabmessung mm:
93x186
Blattabmessung, Breite mm:
93
Blattabmessung, Länge mm:
186
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2407*
€ 0,3212*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,24*
€ 0,33*
8 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,57*
€ 13,16*
5 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,12*
€ 13,87*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 10,74*
€ 14,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,64*
€ 17,42
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,94*
€ 14,21
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,46*
€ 13,64
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10,86*
€ 12,92
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 10,74*
€ 12,78
pro Packung
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.