Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt F355, 150 mm, 80, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 605 124 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer
Bosch 2 608 605 124 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer
Bosch 2 608 605 124 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer
Artikel-Nr.:
     214EO-2608605124
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608605124
EAN/GTIN:
     3165140159425
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Das Schleifblatt F355 Best for Coatings and Composites sorgt für ein perfektes Finish beim Aufrauen und Schleifen von rauen und Verbundmaterialflächen. Die hochwertigen Siliziumcarbidkörner des Blattes entfernen Material mit höchster Präzision für ein professionelles Finish. Die Oberfläche mit elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörnern mit definierten Zwischenräumen gestattet eine gleichmäßige Staubabsaugung und verhindert somit ein Verstopfen des Blattes. Das Produkt wird verwendet für das Schleifen von harten Mineralien, Stein, Verbundmaterialien sowie Lackschichten. Es eignet sich zudem ideal für das Aufrauen und Abschleifen von Lack, Farbe, Grundierungen, Füllstoffen und Kunststoff. Aber geeignet für Präzisionsarbeiten an Eisen- und NE-Materialien. Der geschlossene antistatische Belag von F355 Best for Coatings and Composites sorgt für eine geringe Staubanhaftung an der Arbeitsoberfläche oder Maschine. Die Vollkunstharzklebung der Schleifkörner sorgt für Verschleißfestigkeit bei hartem Einsatz‪. Als Unterlage dient F-/C-Papier, das ein optimales Schleifverhalten sicherstellt.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
150 mm
Typ:
Scheibe
Wasserfest:
false
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Farbe:
true
Geeignet für Glas:
false
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
true
Klettbefestigung:
true
Geeignet für (Auto-)Lack:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Scheibendurchmesser mm:
150
Körnung:
80
Lochung:
6 Löcher
Vorteil HL (kurz):
Perfektes Finish
Leistungsbeschreibung:
Perfektes Finish
(Version) Key RTB:
Hochwertige Siliziumcarbidkörner entfernen Material mit höchster Präzision für ein professionelles Finish
Spezifisches RTB1:
Geschlossener antistatischer Belag sorgt für gleichmäßige Oberflächen
Spezifisches RTB2:
Geschlossener antistatischer Belag für geringe Staubanhaftung
Material:
Kunststoff | Harter Stein | Kunststoffbeschichtete Platten | Faserkunststoffe GFK, CFK | Verbundwerkstoff mit Feststoffoberfläche | WPC Holz-Kunststoff-Verbundstoffe | Küchenarbeitsplatte
Produkttext, ZB grau:
5er-Pack
SOL Date:
01.07.2015
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,095 kg
Nettogewicht:
0,09 kg
Volumen:
0,252 dm3
Abmessung Länge:
175 mm
Abmessung Breite:
160 mm
Abmessung Höhe:
9 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
375
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,88*
€ 1,102*
15 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,114*
€ 1,19*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,034*
€ 1,206*
2 Tage
250
25
pro Stück
€ 23,00*
ab € 1,206*
€ 1,206*
4 Tage
nicht lagernd
75
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,102*
€ 1,31138
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,034*
€ 1,23046
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 27,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
7100101091
ab € 1,845*
Zubehör
Bosch
2 608 605 070
ab € 7,39*
Zubehör
Bosch
2 608 605 102
ab € 8,87*
Zubehör
Bosch
2608605115
ab € 0,642*
Zubehör
Bosch
2608605126
ab € 0,776*
Zubehör
Bosch
2608605127
ab € 0,776*
Zubehör
Bosch
2608605131
ab € 0,766*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.