Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories Best for Stone 2608605124 Exzenterschleifpapier mit Klett, gelocht Körnung 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W08393
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608605124
EAN/GTIN:
     3165140159425
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Das Schleifblatt F355 Best for Coatings and Composites sorgt für ein perfektes Finish beim Aufrauen und Schleifen von rauen und Verbundmaterialflächen. Die hochwertigen Siliziumkarbidkörner des Blattes entfernen Material mit höchster Präzision für ein professionelles Finish. Die Oberfläche mit elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörnern mit definierten Zwischenräumen gestattet eine gleichmäßige Staubabsaugung und verhindert somit ein Verstopfen des Blattes. Das Produkt wird verwendet für das Schleifen von harten Mineralien, Stein, Verbundmaterialien sowie Lackschichten. Es eignet sich zudem ideal für das Aufrauen und Abschleifen von Lack, Farbe, Grundierungen, Füllstoffen und Kunststoff. Aber geeignet für Präzisionsarbeiten an Eisen- und NE-Materialien. Das Schleifblatt F355 Best for Coatings and Composites eignet sich für Exzenterschleifer. Der geschlossene antistatische Belag sorgt für eine geringe Staubanhaftung an der Arbeitsoberfläche oder Maschine. Die Vollkunstharzbindung der Schleifkörner sorgt für Verschleißfestigkeit bei härtestem Einsatz. Als Unterlage dient F-/C-Papier, das ein optimales Schleifverhalten sicherstellt. Scheibendurchmesser mm: 150, Körnung: 80
Weitere Informationen:
Durchmesser:
150 mm
Körnung:
80
Besonderheiten:
mit Klett + gelocht
Produkt-Art:
Exzenterschleifpapier
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
375
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,842*
€ 1,21*
3 Tage
200
75
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,23*
4 Tage
200
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,94*
€ 1,31*
9 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,95*
€ 1,32*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,844*
€ 1,894*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,894*
€ 2,25386
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,864*
€ 2,21816
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,634*
€ 1,94446
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,394*
€ 1,65886
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,024*
€ 1,21856
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,844*
€ 1,00436
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
8822
ab € 1,43*
Zubehör
Bosch
2 608 605 070
ab € 7,42*
Zubehör
Bosch
2 608 605 102
ab € 8,93*
Zubehör
Bosch
2608605115
ab € 0,652*
Zubehör
Bosch
2608605126
ab € 0,776*
Zubehör
Bosch
2608605127
ab € 0,80*
Zubehör
Bosch
2608605131
ab € 0,776*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.