Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-920915 Herst.-Nr.: 2608603237 EAN/GTIN: 3165140665797 |
| | |
|
| | |
| Die Diamanttrennscheibe Standard for Stone ermöglicht zuverlässiges Schneiden in Stein. Die optimierte Diamantmatrix ermöglicht zuverlässige Ergebnisse, denn das Bosch-Kompetenzzentrum Diamant in der Schweiz gewährleistet den hohen Qualitätsstandard der Scheibe. Die Scheibe ist geeignet für Stein aller Art. Weitere Informationen: | | Durchmesser mm: | 180 | Bohrungsdurchmesser mm: | 22.23 | Schnittbreite mm: | 2.0 | Segmenthöhe mm: | 10 | X-LOCK: | nein | Vorteil HL (kurz): | Zuverlässiges Schneiden in Stein aller Art | Leistungsbeschreibung: | Zuverlässiges Schneiden in Stein | (Version) Key RTB: | Optimierte Diamantmatrix für solide Ergebnisse | Spezifisches RTB1: | Boschs Kompetenzzentrum Diamant in der Schweiz gewährleistet den hohen Qualitätsstandard | Material: | Harter Stein | Weichgestein | Harte Fliesen | Weiche Fliesen | Dachziegel | Produkttext, ZB grau: | 10er-Pack | SOL Date: | 01.07.2012 | Neuerscheinung: | nein | Anwendung: | trennen | Geeignet für Kunststoff: | false | Geeignet für Asphalt: | false | Geeignet für Backstein: | false | Geeignet für Beton: | false | Geeignet für Beton/Betonstein: | true | Geeignet für bewehrten Beton: | true | Geeignet für Gussrohre: | false | Geeignet für Hartgestein: | true | Geeignet für Kalksandstein: | true | Geeignet für Keramik: | false | Geeignet für Metall: | false | Geeignet für Naturstein: | true | Geeignet für Schamotte: | false | Geeignet für Waschbeton: | false | Geeignet für Dachziegel: | false | Diamantscheibe: | true | Topfscheibe: | false | Bohrungsdurchmesser: | 22.23 mm | Geeignet für Nassbetrieb: | false | Stärke: | 10 mm | X-Lock Aufnahme: | false | Segmenthöhe: | 10 mm | Scheibendurchmesser: | 180 mm | Bruttogewicht: | 3,7 kg | Nettogewicht: | 3,3 kg | Volumen: | 1,191 dm3 | Abmessung Länge: | 193 mm | Abmessung Breite: | 187 mm | Abmessung Höhe: | 33 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Ursprungsland: | CN | Ursprungsregion: | - | Rabattgruppe: | 15 | Brand: | Bosch Zubehör | Servicekategorie: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 81,43* | € 98,73* | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 81,75* | € 99,20* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 85,67* | € 103,57* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 86,30* | € 104,75* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 85,21* | € 105,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,143* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|