Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Multi Material Trennscheibe, 180 x 1.6 x 22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Digitale GPSR-Kennzeichnung
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2608602766
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608602766
EAN/GTIN:
     3165140629713
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Effektives Schneiden verschiedener Baumaterialien! Körnungen auf Basis von Siliziumcarbid und Aluminiumoxid für Stärke und Vielseitigkeit Bei der Arbeit auf einer Baustelle müssen häufig verschiedene Baumaterialien zugeschnitten werden. Mit einer vielseitigen Trennscheibe sparst du Zeit und Energie. Aus diesem Grund haben wir PRO Multi Construction entwickelt. Durch die spezielle Schleifmittelmischung können wir sicherzustellen, dass unterschiedliche Materialien effektiv geschnitten werden. Die PRO Multi Construction Gebundene Trennscheibe ist eine gute Wahl für Bauarbeiter, die verschiedene Materialien schneiden müssen. Die Scheibe besteht aus einer Mischung aus Silizium-Carbide‑ und Aluminiumoxid-Körnern, damit sie durch Stahl, Metall, Stein, Ziegelstein und Kunststoff schneiden kann. Dank der dünnen Schnittfuge arbeitest du geräuschärmer und erhältst saubere, präzise Schnitte – und das bei nur geringem Druck.
Weitere Informationen:
Spezifikation:
AC 46 S BF
Durchmesser mm:
180
Bohrungsdurchmesser mm:
22,23
Dicke mm:
1,6
X-LOCK:
nein
oSa:
ja
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt zum Trennen von Baumaterialien
Kurzbeschreibung (klein):
Körnungen auf Basis von Siliziumcarbid und Aluminiumoxid für Stärke und Vielseitigkeit
Material:
Edelstahl | Nichteisenmetalle | Hohlziegel-Blockstein | Kunststoff
Produktlinie:
Bosch PRO
Produkttext, ZB grau:
Gerade | <b>Trennen praktisch aller Materialien ohne Scheibenwechsel</b> | Trennscheibe für Metall, Edelstahl, Nichteisenmetalle, Stein, weiche Fliesen, Marmor und Kunststoff
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Anwendung:
trennen
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
true
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
true
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
true
Geeignet für Kalksandstein:
true
Geeignet für Keramik:
true
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
true
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
false
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
1.6 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Scheibendurchmesser:
180 mm
Form:
sonstige
Geeignet für Porenbeton:
true
Bruttogewicht:
0.09 kg
Nettogewicht:
0.077 kg
Volumen:
0.131 dm3
Abmessung Länge:
182 mm
Abmessung Breite:
180 mm
Abmessung Höhe:
4 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Weitere Suchbegriffe: mini trennscheibe
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,11*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.