Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Ceramic Diamanttrennscheibe, 350 x 30/25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608602640
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608602640
EAN/GTIN:
     3165140581462
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Herausragende Lebensdauer in Fliesen! Hochwertige Diamantkörnung und -matrix für Haltbarkeit und Leistung Profis, die regelmäßig Keramik schneiden, wie zum Beispiel Fliesenleger, werden die Langlebigkeit der PRO Ceramic Diamant-Trennscheibe zu schätzen wissen. Die hochwertige Diamantbeschichtung mit Premium-Metallmatrix sorgt für eine überzeugende Leistung und hohe Haltbarkeit der PRO Ceramic. Ihr Design ist auf das Schneiden von Keramikfliesen ausgelegt, sodass Profis einen guten Schnitt erzielen – immer und immer wieder.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
350
Bohrungsdurchmesser mm:
30.00/25.40*
Schnittbreite mm:
3.0
Segmenthöhe mm:
10
X-LOCK:
nein
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 1.8x länger als eine Bosch Standard for Ceramic Trennscheibe
Kurzbeschreibung (klein):
Hochwertige Diamantkörnung und -matrix für Haltbarkeit und Leistung
Material:
Fliesen | Harte Fliesen
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Anwendung:
trennen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
true
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
true
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
true
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
30.00 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
10 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Segmenthöhe:
10 mm
Scheibendurchmesser:
350 mm
Bruttogewicht:
1,8 kg
Nettogewicht:
1,8 kg
Volumen:
0,995 dm3
Abmessung Länge:
395 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
7 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
15
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt, diamant-trennscheibe, Trennscheibe
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,75*
€ 161,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,71*
€ 160,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,19*
€ 152,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,44*
€ 144,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,63*
€ 135,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.