| |
|
| Artikel-Nr.: C4310-2608602638 Herst.-Nr.: 2608602638 EAN/GTIN: 3165140581448 |
| |
|
| | |
| Herausragende Lebensdauer in Fliesen! Hochwertige Diamantkörnung und -matrix für Haltbarkeit und Leistung Profis, die regelmäßig Keramik schneiden, wie zum Beispiel Fliesenleger, werden die Langlebigkeit der PRO Ceramic Diamant-Trennscheibe zu schätzen wissen. Die hochwertige Diamantbeschichtung mit Premium-Metallmatrix sorgt für eine überzeugende Leistung und hohe Haltbarkeit der PRO Ceramic. Ihr Design ist auf das Schneiden von Keramikfliesen ausgelegt, sodass Profis einen guten Schnitt erzielen – immer und immer wieder. Weitere Informationen: | | Durchmesser mm: | 250 | Bohrungsdurchmesser mm: | 30.00/25.40* | Schnittbreite mm: | 2.4 | Segmenthöhe mm: | 10 | X-LOCK: | nein | Leistungsbeschreibung: | Hält bis zu 1.8x länger als eine Bosch Standard for Ceramic Trennscheibe | Kurzbeschreibung (klein): | Hochwertige Diamantkörnung und -matrix für Haltbarkeit und Leistung | Material: | Fliesen | Harte Fliesen | SOL Date: | 01.09.2024 | Neuerscheinung: | ja | Neuerscheinung bis: | 01.12.2024 | Anwendung: | trennen | Geeignet für Kunststoff: | false | Geeignet für Asphalt: | false | Geeignet für Backstein: | false | Geeignet für Beton: | false | Geeignet für Beton/Betonstein: | false | Geeignet für bewehrten Beton: | false | Geeignet für Gussrohre: | false | Geeignet für Hartgestein: | false | Geeignet für Kalksandstein: | false | Geeignet für Keramik: | true | Geeignet für Metall: | false | Geeignet für Naturstein: | true | Geeignet für Schamotte: | false | Geeignet für Waschbeton: | false | Geeignet für Dachziegel: | false | Diamantscheibe: | true | Topfscheibe: | false | Bohrungsdurchmesser: | 30.00 mm | Geeignet für Nassbetrieb: | false | Stärke: | 10 mm | X-Lock Aufnahme: | false | Segmenthöhe: | 10 mm | Scheibendurchmesser: | 250 mm | Bruttogewicht: | 0,813 kg | Nettogewicht: | 0,79 kg | Volumen: | 0,156 dm3 | Abmessung Länge: | 295 mm | Abmessung Breite: | 265 mm | Abmessung Höhe: | 2 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Ursprungsland: | CN | Ursprungsregion: | - | Rabattgruppe: | 15 | Brand: | Bosch Zubehör | Servicekategorie: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |