Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe Standard for Universal Turbo, 300 x 20,00/25,40 x 3 x 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 602 586 Kreissägeblatt 30 cm
Bosch 2 608 602 586 Kreissägeblatt 30 cm
Bosch 2 608 602 586 Kreissägeblatt 30 cm
Bosch 2 608 602 586 Kreissägeblatt 30 cm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608602586
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608602586
EAN/GTIN:
     3165140580922
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Die Diamanttrennscheibe Standard for Universal Turbo ermöglicht zuverlässiges Schneiden in allgemeines Baumaterial. Die Diamantmatrix ist zum Schneiden unterschiedlichster Materialien ausgelegt und ermöglicht saubere und rissfreie Schnittflächen. Das Bosch Kompetenzzentrum Diamant in der Schweiz gewährleistet den hohen Qualitätsstandard. Geeignet zum Schneiden von Baumaterial wie Beton und Mauerwerk
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
true
Geeignet für Beton:
true
Geeignet für Beton/Betonstein:
true
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
true
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
true
Diamantscheibe:
true
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
20.00 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
10 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Segmenthöhe:
10 mm
Scheibendurchmesser:
300 mm
Durchmesser mm:
300
Bohrungsdurchmesser mm:
20.00/25.40*
Schnittbreite mm:
3.0
Segmenthöhe mm:
10
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Zuverlässiges Schneiden in allgemeines Baumaterial
Leistungsbeschreibung:
Zuverlässiges Schneiden
(Version) Key RTB:
Die Diamantmatrix ist zum Schneiden unterschiedlichster Materialien ausgelegt und ermöglicht saubere Schnittflächen.
Material:
Beton | Betonblockstein | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Dachziegel | Weichgestein | Mauerwerk
SOL Date:
02.12.2010
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,33 kg
Nettogewicht:
1,2 kg
Volumen:
1,087 dm3
Abmessung Länge:
345 mm
Abmessung Breite:
315 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.