Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-LOCK Stützteller, 125 mm, hart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 601 716 Winkelschleifer-Zubehör Stützpolster
Bosch 2 608 601 716 Winkelschleifer-Zubehör Stützpolster
Bosch 2 608 601 716 Winkelschleifer-Zubehör Stützpolster
Bosch 2 608 601 716 Winkelschleifer-Zubehör Stützpolster
Bosch 2 608 601 716 Winkelschleifer-Zubehör Stützpolster
Bosch 2 608 601 716 Winkelschleifer-Zubehör Stützpolster
Artikel-Nr.:
     C4310-2608601716
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608601716
EAN/GTIN:
     3165140938525
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Winkelschleifblatt
Der X-LOCK Stützteller hart ist ideal für grobe Schleifarbeiten (Körnung P50 und gröber). Er zeichnet sich durch eine besonders steife Mehrnutenkonstruktion aus, die für einen maximalen Kontaktdruck zwischen Scheibe und Werkstück sorgt und so schwere und hochaggressive Schleifarbeiten ermöglicht. Für ein komfortables Arbeiten sorgt die abgewinkelte Oberfläche des Tellers für eine ergonomische Haltung beim Schleifen. Der Stützteller aus glasfaserverstärktem, hitzestabilem Kunststoff ist äußerst temperaturbeständig und bruchfest. Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Stützteller schnell und bequem wechseln.
Weitere Informationen:
Schleiftellerdurchmesser:
125 mm
Durchmesser mm:
125
Drehzahl, max. min-1:
12250
X-LOCK:
ja
Vorteil HL (kurz):
Ideal für grobe Schleifarbeiten (P50 und gröber)
Leistungsbeschreibung:
Grobe Schleifarbeiten (P50 und gröber)
(Version) Key RTB:
Schwere und hochaggressive Schleifarbeiten sind durch eine besonders steife Mehrnutenkonstruktion möglich, die für einen maximalen Kontaktdruck zwischen Scheibe und Werkstück sorgt
Spezifisches RTB1:
Abgewinkelte Oberfläche des Tellers sorgt für eine ergonomische Haltung beim Schleifen und für komfortables Arbeiten
Spezifisches RTB2:
Äußerst temperaturbeständig und bruchfest durch Stützteller aus glasfaserverstärktem, hitzestabilem Kunststoff
Spezifisches RTB3:
Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Stützteller schnell und bequem wechseln.
Produkttext, ZB grau:
X-LOCK Stützteller hart, ideal für Körnung P50 und gröber | Ideal für grobe Schleifarbeiten mit P50 und gröber | Verlängerte Lebensdauer durch Lüftungsrippen zur Kühlung und hitzefesten Kunststoff
SOL Date:
01.01.2020
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.07.2020
Bruttogewicht:
0,12 kg
Nettogewicht:
0,104 kg
Volumen:
0,34 dm3
Abmessung Länge:
173 mm
Abmessung Breite:
123 mm
Abmessung Höhe:
16 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06017B0400
ab € 174,22*
Sonstiges
Bosch
06017B0800
ab € 209,94*
Sonstiges
Bosch
06017C8002
ab € 186,76*
Sonstiges
Bosch
06017B2000
ab € 80,65*
Sonstiges
Bosch
06017B3000
ab € 81,60*
Sonstiges
Bosch
06017B7000
ab € 102,31*
Sonstiges
Bosch
06017B7001
ab € 120,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.